カテゴリ
- 家電(3)
- AV家電(3)
- 学童・教育用品(1)
- 理科/技術/科学工作(1)
- パソコン/周辺機器(29)
- 記録メディア・メモリー(1)
- PCアクセサリー(19)
- オフィス家具(6)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- KNITTER-SWITCH(95)
- トヨタ(260)
- ミツビシ(297)
- フエニックス・コンタクト(104)
- ナカバヤシ(68)
- DENALI(23)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(182)
- SPARKFUN(90)
- BMW(442)
- KTM(339)
- MAZDA(マツダ)(472)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(733)
- piaggio(ピアッジオグループ)(392)
- SWITCHCRAFT(497)
- エレコム(306)
- ホンダ(4,450)
- 三菱ふそう(1,627)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「switch」の検索結果

Switch Bot
サンワダイレクト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能);;;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。付属品説明書付き仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷Nintendo Switch2 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。8個のゲームカード収納ポケット付き。メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。付属品ガラスフィルム/表面硬度9H、クリーニングクロス/10×10cm、クリーニングペーパー、貼り付け用ガイド材質ケース/EVA対応機種Nintendo Switch 2保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14×3.5(取っ手を除く)
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。材質ABS 防火UL94-V0グレード
収納ボックス ゲーム機用
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷組み合わせて使える便利なキューブ型収納シリーズに合わせた、ゲーム機収納ボックスです。PS5、Switch2やゲームソフトが収納可能です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。材質木製(パーティクルボード)質量(kg)9耐荷重天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり),天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×34.5×70


USB TypeC-Aケーブル USB2.0
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M質量(g)約46ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含むコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約15×5USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス
変換アダプタ
サンワダイレクト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2色ブラック質量(g)約40電源バスパワー適合規格DP alt mode/HDMI2.0コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2消費電流(mA)400インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)保証期間初期不良のみアダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル長(cm)約20ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますHDMI規格HDMI2.0オス形状USBType-Cメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
収納ボックス キューブ型 開閉蓋付
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷組み合わせて使える便利なキューブ型収納です。開閉蓋付きのフリー収納ボックスです。Switch2やゲームソフトも入るのでゲーム機収納ボックスとしても便利です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。材質木製(パーティクルボード)質量(kg)6耐荷重天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり),天板/10kg、棚板/3kg(1枚あたり)保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×17×70


ポーチ_トラベル
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷充電ケーブルやアダプタ、マウスなどをまとめて収納できる大型ポーチです。内部は9個の伸縮ポケットと1個のファスナーポケット、ペンホルダーを装備しています。Switchも収納可能です。開閉に便利なダブルファスナーです。材質表装:ポリエステル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約210×80×130内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット(大):約100×110、メッシュポケット(小):約65×90、中央ファスナーポケット:約180×110撥水加工なし
収納ボックス キューブ型 開閉蓋付小型
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷組み合わせて使える便利なキューブ型収納です。開閉蓋付小型フリー収納ボックスです。Switch2も入るのでゲーム機収納ボックスとしても便利です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。他のユニットと組み合わせて使うと便利です。材質木製(パーティクルボード)質量(kg)4保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29.5×17.5
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。TV裏のVESA穴を使って、付属のボルトで取り付けが可能です。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。付属品。ネジ:M4×14mm 2本 M6×14mm 2本。ワッシャ:M4 2枚 M6 2枚 。六角レンチ 1本仕様六角レンチ:1本材質ABS 防火UL94-V0グレード付属品ねじ4×14 2本 6×14 2本ワッシャ4 2枚 6 2枚
収納ボックス キューブ型 開閉蓋付小型
サンワダイレクト¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷組み合わせて使える便利なキューブ型収納です。開閉蓋付小型ハーフサイズのフリー収納ボックスです。Switch2やゲームソフトも入るのでゲーム機収納ボックスとしても便利です。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。他のユニットと組み合わせて使うと便利です。材質木製(パーティクルボード)質量(kg)3耐荷重(kg)棚板/3保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×17×35
ホルダー VESA取付け モニターアーム対応
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型PC、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。液晶ディスプレイやモニターに外付けするハードディスクなどを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができます。デスク上の機器をモニタ裏に収納することで作業スペースを広く使え、作業効率アップにつながります。組み方を変える事で幅広の棚として使う事もできます。共締めする事でモニターアームにも対応できます。付属品ノブボルト×2、スペーサー×8、ボルトA(M4×8mm)×4、ボルトB(M4×15mm)×4、丸シール×6,ノブボルト×2、スペーサー×8、ボルトA(M4×8mm)×4、ボルトB(M4×15mm)×4、丸シール×6材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)340保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダータイプ:約14×4~6×13、棚タイプ:約14×10.5×13総耐荷重(kg)3
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応
サンワダイレクト¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。付属品取扱説明書なし質量(g)28規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)3.5USBUSB PD(USB Power Delivery):最大240W(48V/5A)
アルミスタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。 2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。 折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。 機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。 折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendo Switchなどの設置にも対応します。 設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。 タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。仕様折りたたみ対応材質アルミ製適合機器(台数)1高さ調節対応角度調節対応
収納ボックス 引き出し&移動キャスター付き
サンワダイレクト¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm。重量:18.3Kg 。梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570。材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋色(天板)ブラック組立時間50分総耐荷重(kg)12組立人数1
HDMI切替器
サンワダイレクト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。 マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。 3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応材質アルミ質量(g)約385切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)消費電力(W)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24入力信号入力DDC信号/5Vインターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1最大解像度4K2K(4096×2160)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)保証期間ご購入日より6か月保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)接続台数4対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応
HDMI切替器 4K対応 リモコン付き
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4Kに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。ボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替タイプです。リモコンが付属されている為、離れた場所からも操作可能です。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。仕様HDCP:HDCP2.2、594MHz(ピクセルクロック(最大))、入力DDC信号:5V適合対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、リモコン(電池付属)、給電ケーブル×1切替方式本体切替ボタン,リモコン内容HDMI入力4、HDMI出力1湿度(%RH)保管:20~90%※結露しないこと消費電力(最大)約2.5分類信号:HDMI適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン※1 4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※2 全ての機器での動作を保証するものではありません。対応HDR:対応、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz動作温度0~40℃解像度主な対応:3840×2160(60/30Hz)2560×1440(60/30Hz)1920×1080(120/60/30Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch動作湿度(%)20~90%※結露しないこと回路数4×1保管温度(℃)-20~60HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbps
HDMI切替器 4K対応 リモコン付き
サンワダイレクト¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4Kに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。ボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替タイプです。リモコンが付属されている為、離れた場所からも操作可能です。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。仕様ピクセルクロック(最大):594Hzセット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、リモコン(電池付属)、給電ケーブル×1切替方式本体切替ボタン,リモコン内容切替:HDI入力3、HDI出力1湿度(%RH)保管:20~90※結露しないこと消費電力(最大)約2.5分類信号:HDI適合機器対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応機器間制御:対応(CEC)※全ての機器での動作を保証するものではありません。インターフェース入力用/HDI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz動作温度0~40℃解像度主な対応:3840×2160(60/30Hz)2560×1440(60/30Hz)1920×1080(120/60/30Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。対応フォーマット音声:Dolby Diital 2/5.1ch、Dolby Diital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPC2/5.1/7.1ch動作湿度(%)20~90※結露しないこと回路数3×1信号方式入力DDC:5V保管温度(℃)-20~60HDMI規格HDI Ver2.0bデータレート18bpsHDCP対応HDCP2.2
USB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。質量(g)約36電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)95対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)最大入力(W)100ケーブル長(cm)約20供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)ケーブル径(Φmm)約4.5
HDMI切替器
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC
サンワダイレクト¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から4日以内出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。コネクタ形状USB Type-C-RJ-45周波数特性250MHz保証期間初期不良のみケーブルケーブル構造:STP通信速度1Gbps結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.7LANカテゴリカテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル色ブラック
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC
サンワダイレクト¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。コネクタ形状USB Type-C-RJ-45周波数特性250MHz保証期間初期不良のみ通信速度1Gbps結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5LANカテゴリカテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル色ブラック
カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)14消費電力(W)15電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~15、iPadOS 26~15、Android 16~10。対応機種(PC接続側):映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデル、SteamDeckなど。対応出力機器(モニター側):USB Type-C入力端子を搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど※ARグラスはXreal Air2 Pro、Xreal One Proでの動作確認済みです。準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP2.1インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠保証期間6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.9×3.5×0.8(USBコネクタを含む)コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)、microSDカードスロットUSBポートPD充電器側:USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W入力対応)、映像出力側:USB Type-C メス(映像出力対応/USB10Gbps)対応解像度フルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30HzUSBUSB PD:最大入力100W、最大出力85WmicroSDカード1TBまで対応
USBハブ
サンワダイレクト取扱い終了Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。 USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。 純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。 HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。色ブラック質量(g)約92ポート数3コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100保証期間ご購入日より6ヶ月USBポート数3
スタンド
サンワダイレクト取扱い終了Nintendo Switch 用スタンドです。 角度が3段階に調整できます。 4個のゲームカード収納できます。 折りたたんで持ち運ぶことができます。対応機種Nintendo SwitchNintendo Switch LiteNintendo Switch(有機ELモデル)
車載ホルダー
サンワダイレクト取扱い終了幅85~220mm、厚さ7~30mm以下のタブレットやスマートフォンを、車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 Nintendo Switchの設置にも最適です。 可動範囲の広いホルダーなので、多くのタブレット、スマホ、ゲーム機の固定が可能です。 ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。 2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。仕様対応機器サイズ_D:7~30mm 対応機器サイズ_W:85~220mm 対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径:10~18mm、シャフト間距離:最大約160mmセット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書耐荷重0.75kg適合機器幅85~220mm、厚さ7~30mm、重量750g以下の機種・Nintendo Switch・タブレット(8インチ程度まで)、iPad miniシリーズ・スマートフォン(横向きのみ)※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。※厚みが7mm未満の場合、しっかりと固定できない場合があります。厚みが薄いタブレットなどは市販の ケースの装着をお勧めします。設置方法ヘッドレストに取付
車載ホルダー
サンワダイレクト取扱い終了幅85~220mm、厚さ7~30mm以下のタブレットやスマートフォンを、車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 Nintendo Switchの設置にも最適です。 可動範囲の広いホルダーなので、多くのタブレット、スマホ、ゲーム機の固定が可能です。 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。 ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。仕様対応機器サイズ_D:7~30mm 対応機器サイズ_W:85~220mm 対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径:10~19mmシャフト間距離:最大約175mmセット内容ホルダー、マウント、ブラケット、取扱説明書耐荷重0.75kg適合機器幅85~220mm、厚さ7~30mm、重量750g以下の機種・Nintendo Switch・タブレット(8インチ程度まで)、iPad miniシリーズ・スマートフォン(横向きのみ)※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。※厚みが7mm未満の場合、しっかりと固定できない場合があります。厚みが薄いタブレットなどは市販の ケースの装着をお勧めします。設置方法ヘッドレストに取付
セミハードケース
サンワダイレクト取扱い終了Nintendo Switch 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。 外出、旅行時の持ち運びに最適です。 自宅での保管用としても便利です。 軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。 内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。 8個のゲームカード収納ポケット付き メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。 指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。セット内容ケース、フィルム、クロス材質EVA(ケース)、ガラス 硬度9H(フィルム)、布(ワイピングクロス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×125×44対応機種Nintendo Switch
セミハードケース
サンワダイレクト取扱い終了Nintendo Switch 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。 外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。 軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。 内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。 8個のゲームカード収納ポケット付き。 メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。 指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。材質EVA(ケース)、ガラス 硬度9H(フィルム)、布(ワイピングクロス)サイズW270×D125×H44mm
セミハードケース
サンワダイレクト取扱い終了Nintendo Switch (有機EL)専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。 外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。 軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。 内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。 8個のゲームカード収納ポケット付。 メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。 指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。付属品ガラスフィルム/表面硬度9H、クリーニングクロス/100×100mm材質ケース/EVA色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×125×44(突起部除く)保証期間ご購入日より6ヶ月
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応
サンワダイレクト取扱い終了両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス各種認証無しケーブル径(Φmm)3.5USBPD仕様:最大PD240W(48V/5A)
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト取扱い終了サンワダイレクトオリジナル商品。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2材質スチール、フェルト質量(kg)約1.6色ホワイト形態完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト取扱い終了サンワダイレクトオリジナル商品。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。材質スチール、フェルト質量(kg)約1.6色ブラック寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20形態完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
HDMI切替器
サンワダイレクト取扱い終了HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。仕様切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり入力信号(DCC)5V最大消費電力(W)0.75インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1最大解像度4096×2160(60Hz)対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS動作湿度(%)80以下(結露不可)保管温度範囲(℃)-20~60接続台数3対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMIVer2.0bデータレート18Gbit/s(最大)
セミハードケース
サンワダイレクト取扱い終了NintendoSwitch専用大型セミハードケース外出、旅行時の持ち運びに最適です。 自宅での保管用としても便利です。 軽量で衝撃に強いセミハードタイプ採用しており、衝撃吸収性に優れています。 内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。 20個のゲームカード収納ポケット付きメッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Con、ACアダプタなどのアクセサリが収納できます。適合機種NintendoSwitch材質EVA
LANケーブル CAT6 USB TypeC変換
サンワダイレクト取扱い終了USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。構造UTP
HDMI切替器
サンワダイレクト取扱い終了HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。付属品microUSBケーブル(給電用)、マグネットシート2枚、取扱説明書・保証書仕様切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)材質ABS質量(g)約65切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり適合規格HDCP 2.2、CEC、HDCP 1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144.4×45.1×15入力信号(DCC)5V最大消費電力(W)0.75インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1最大解像度4096×2160(60Hz)保証期間ご購入日より6ヶ月対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS動作湿度(%)80以下(結露不可)保管温度範囲(℃)-20~60接続台数4対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMIVer2.0bデータレート18Gbit/s(最大)
モバイルバッテリー
サンワダイレクト取扱い終了ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。付属品USB A-Type-Cケーブル(ケーブル長:約15cm)適合機種iPad、iPhone、Androidなどの各社スマートフォン・タブレットPC、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※USB Type-Cケーブル(USB A-USB Type-C)が付属します。それ以外のケーブル(Lightningケーブル、microUSBケーブル等)は付属しません。必要な場合は別途ご用意ください。容量3.85V/4000mAh(14.8Wh)質量(g)約87出力USB Type-C:DC5V/2A、USB A:DC5V/2A※2ポート同時使用時:合計最大5V/2Aまで入力DC5V 2Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.6×8.7USBポート数USB Type-C×1(入出力)、USB A×1(出力)
モバイルバッテリー 5000mAh プラグ一体型
サンワダイレクト取扱い終了USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)色ブラック質量(g)約100最大出力(W)20対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまでバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8入力端子USB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-CUSBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)バッテリー容量(Wh)18.25