車載ホルダー
幅85~220mm、厚さ7~30mm以下のタブレットやスマートフォンを、車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
Nintendo Switchの設置にも最適です。
可動範囲の広いホルダーなので、多くのタブレット、スマホ、ゲーム機の固定が可能です。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。
- 仕様
- 対応機器サイズ_D:7~30mm 対応機器サイズ_W:85~220mm 対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径:10~19mmシャフト間距離:最大約175mm
- セット内容
- ホルダー、マウント、ブラケット、取扱説明書
- 耐荷重
- 0.75kg
- 適合機器
- 幅85~220mm、厚さ7~30mm、重量750g以下の機種・Nintendo Switch・タブレット(8インチ程度まで)、iPad miniシリーズ・スマートフォン(横向きのみ)※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。※厚みが7mm未満の場合、しっかりと固定できない場合があります。厚みが薄いタブレットなどは市販の ケースの装着をお勧めします。
- 設置方法
- ヘッドレストに取付
- 内容量
- 1個
注意
※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。
※乗車、降車に支障が出る位置には取付けないでください。
※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。
※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。
※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、端末を水平に固定できない場合があります。
カー用品 の新着商品
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】LeFH-e税込¥13,178¥11,980
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698カテゴリ























