HDMI切替器 4K対応 リモコン付き
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4Kに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
ボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替タイプです。
リモコンが付属されている為、離れた場所からも操作可能です。<ご注意>
全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
- 仕様
- HDCP:HDCP2.2、594MHz(ピクセルクロック(最大))、入力DDC信号:5V
- 適合
- 対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
- セット内容
- 切替器(本体)×1、取扱説明書、リモコン(電池付属)、給電ケーブル×1
- 切替方式
- 本体切替ボタン,リモコン
- 内容
- HDMI入力4、HDMI出力1
- 湿度(%RH)
- 保管:20~90%※結露しないこと
- 消費電力
- (最大)約2.5
- 分類
- 信号:HDMI
- 適合機器
- HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン※1 4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※2 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 対応
- HDR:対応、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。
- インターフェース
- 入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
- 最大解像度
- 4K/60Hz
- 動作温度
- 0~40℃
- 解像度
- 主な対応:3840×2160(60/30Hz)2560×1440(60/30Hz)1920×1080(120/60/30Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
- 対応フォーマット
- 音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch
- 動作湿度(%)
- 20~90%※結露しないこと
- 回路数
- 4×1
- 保管温度(℃)
- -20~60℃
- HDMI規格
- HDMI Ver2.0b
- データレート
- 18Gbps
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ























