8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格JIS Z 3312 YGW12 伸び(%)27 引張強度(MPa)540 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-4該当 タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
1箱(10kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。 ワイヤー種類ソリッド JIS規格JIS Z 3312 YGW18 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。 JIS規格JIS Z 3312 YGW11 伸び(%)31 引張強度(MPa)550 AWS規格A5.18 ER70S-G 吸収エネルギー(J)160(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)460 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。 降伏点(MPa)430 引張強度(MPa)530 伸び(%)30 ワイヤー種類ソリッド JIS規格JIS Z 3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T 伸び(%)25 引張強度(MPa)661 AWS規格A5.28 ER80S-G 電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉) 電流範囲(A)下向100~350 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)579 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。 全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。 アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U 伸び(%)28 引張強度(MPa)559 電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向) 電流範囲(A)下向120~300 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)490 電流範囲(A)上向120~250 電流範囲(A)立向上進120~250 電流範囲(A)立向下進200~300 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
7日以内出荷