絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目:

525件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーホルダー速攻用取付パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×75×140対応パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
パイプ万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(ソケットなし)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)【上部】45
コンパクト万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクト万力(ソケットなし)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
インフレータブルボートなどの限られたスペースを艤装する際にピッタリな、従来の万力に比べてコンパクトな万力ベースです。 インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいコンパクトなサイズを実現しました
材質ステンレス/ゴムねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)45取付可能板厚(mm)10~37
ラバーベース (PVC) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラバーベース (PVC)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ゴム素材の増設用ラバーベースです。 インフレータブルボートへの取り付けは専用の接着剤をご使用ください。
適合【生地】PVC専用材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×90×38
BMラバーベース (EPDM) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMラバーベース (EPDM)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
インフレータブルボートに接着剤で貼付けるタイプの取付ベースです。 薄型ベースなのでボートの凸が少なく、邪魔になりません。
仕様【貼付可能生地】EPDM/CSMタイプEPDM寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×149×38
ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL内径(Φmm)【ホルダー】41ベース寸法(mm)100×60×22材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148取付穴間隔R(mm)80×40取付ねじ径(Φmm)6.6
ステンロッドホルダー ベース無し BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ベース無しBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148
極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40
極みグリップ ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとのセット品です。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40
極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
26,980税込29,678
1セット
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
極みグリップ 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 船釣り用万力セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
22,980税込25,278
1セット
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
極みグリップ 縦スライダーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ 縦スライダーセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。 アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。 コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)Φ19取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ねじ穴間隔(mm)45パイプ長(mm)振動子:850
ラーク・FMS取付パーツ FMS用 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク・FMS取付パーツ FMS用BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをフィッシングギア対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズ用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品無し材質ステンレス/樹脂対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
ステンロッドホルダー ステンパイプベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンパイプベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品ステンパイプベース材質ステンレス/樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×147×274ホルダー径(mm)Φ41取付可能パイプ径(Φmm)22~32
パイプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類フラッグマーク:魚材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)~85
IFボート用レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂ベースIFベース
アルミレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂対応レールスライダーベース
カップホルダー(キャスティングシートベースセット)ブラック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)カップホルダー(キャスティングシートベースセット)ブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
8日以内出荷
キャスティングシートに取り付けられるカップホルダーです。キャスティングシートに既存の取付ビスを利用して簡単に取り付けできます。
付属品差し込みパーツ用ネジ2本材質樹脂/アルミブラック種類キャスティングシートベースセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:88×93×75内径(mm)72穴径(mm)ネジ長:6.5
カップホルダー(縦スライダーセット)ブラック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)カップホルダー(縦スライダーセット)ブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,698税込2,968
1セット
8日以内出荷
レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型)材質樹脂ブラック内径(mm)72ホルダー寸法(mm)Φ93×112
カップホルダーブラック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)カップホルダーブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,298税込1,428
1セット
8日以内出荷
500mlのペットボトルがすっぽり入る大きめサイズのカップホルダーです。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品無し材質樹脂寸法(mm)Φ93×112ブラック内径(mm)72適合ベース極みシリーズ
T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
T-トップヘビー専用のアフターパーツです。ホロの交換などにご利用ください。
ブラック加工撥水加工対応30A0024厚さ(g/m2)390
ラバーベース(EPDM) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラバーベース(EPDM)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ゴム素材の増設用ラバーベースです。インフレータブルボートへの取り付けは専用の接着剤をご使用ください。
材質EPDM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×90×38生地CSM/EPDM専用
USB付スイッチパネル C91359LED BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)USB付スイッチパネル C91359LEDBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様USBソケット口:2個タイプUSB付電圧(V)DC12出力USB出力:1A/2A外寸(mm)107×96取付ねじピッチ:94.5×87.5mmヒューズ容量(A)15スイッチ数3個ねじ穴(Φmm)3.5カットサイズ(mm)99×88
極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー 船釣り用万力セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32対応板厚(mm)~158
船釣り用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
極みグリップライトM IF BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM IFBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1セット
8日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ゴムボートのラバーベースへ被せて取り付けられるIFベースが付属していますので、簡単に取り付け可能です。
付属品IFベースソケット付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
極みグリップライトM 縦スライダーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 縦スライダーセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。アルミレールへの取り付けが可能な縦スライダーベースがセットになっています。
付属品スライダーベース(縦型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
極みグリップライトM 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 船釣り用万力セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(プラソケットタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
魚探ボールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品レールスライダーベース(縦型)材質アルミ/樹脂/ゴム寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
PS魚探マウント(アルミレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アルミレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
HONDEX用振動子アタッチメント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX用振動子アタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
HONDEX TD802(HE-9000)振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。TD802(HE-9000)振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。
材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:HONDEX TD802(HE-9000)
GARMIN用振動子アタッチメント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)GARMIN用振動子アタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
GARMIN GT52HW-TM振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。GT52HW-TM振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。
材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:GARMIN GT52HW-TM
HUMMINBIRD用振動子アタッチメント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HUMMINBIRD用振動子アタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
HUMMINBIRD MEGA振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。MEGA振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。
材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:HUMMINBIRD MEGA振動子(HELIX MEGA SERIES標準装備)
コンパクトレール BM640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトレール BM640BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
長さが640mmとコンパクトになって登場。付属のBMラバーベースをゴムボート貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
材質対応ボート:PVC専用ベースBMラバーベース高さ調節スタンド部:68~106mmレールタイプ640mm
コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトレール IF640BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
ベースIFベース高さ調節スタンド部:68~106mmレールタイプ640mm
ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)対応30E0062/30E0063タイヤタイプバルーンタイヤ
ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800質量(kg)3.8(片側)耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)タイヤタイプバルーンタイヤ材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
ボートドーリーⅡ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)