絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
527件中 521527
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS連ロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUS連ロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,498税込7,148
1セット
10日以内出荷
頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。 レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。 樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
材質ステンレス/樹脂/アルミ内径(Φmm)41
SUSロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1セット
10日以内出荷
ブラケットをネジで固定する壁面ロッドホルダー頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。 付属のブラケットで壁面に取付ける事が可能です。ブラケット部分までステンレス製なので安心して使用できます。 樹脂製のロッドキーパーが付いているのでロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
仕様サイドマウント材質ステンレス/樹脂内径(Φmm)【ホルダー】41外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×72×274ねじ穴間隔(mm)Φ5.2×4カ所
サイドマウントクランプN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サイドマウントクランプNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
T-トップヘビー用アフターパーツ
材質樹脂/アルミ適合パイプ径(Φmm)44
T-ジョイントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-ジョイントNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
T-トップヘビー用アフターパーツ
材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
ベースマウントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ベースマウントNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
T-トップヘビー用アフターパーツ
材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
船外機バッキングプレート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機バッキングプレートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,598税込3,958
1枚
10日以内出荷
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55