リムーバブルスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
船外機カバー (ヘッドカバータイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷から10日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
パイプベース丸型台座90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプエンド ホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
パイプフォーク クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
パイプトップアイキャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
ヒューズボックスBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5質量(kg)1.5防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付仕様PSE:取得済み
つりピタ/吸盤ベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
気軽にアイテムを取付けたい場合にぴったり!
質量(g)【ベース】60奥行(mm)【レバー上げた状態】60耐荷重(kg)6寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
ロッドホルダー(1連~6連)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5日以内出荷から10日以内出荷
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
パイプジョイント 3方エルボBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
スポットLEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
ジグホルダー (ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ブラック
プラロッドホルダー埋込(直型)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から8日以内出荷
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
ステンレスタンク 3LBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
レール用プラロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
ステンパイプベース用スペーサー単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
デッキブラシ C52210BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
ヘッド部が取り替えられるデッキブラシです。ボートフック、ブラシ2種類が付属しています。ブラシは硬めと柔らかめの2種類が付属します。
商品タイプ本体柄長さ(mm)670~1240材質(ブラシ部)PVC材質(柄部)アルミ材質(ヘッド)PP質量(g)柄:280、ヘッド(ソフト):210、ヘッド(ハード):220、フック:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッド:17×6.5×6.5繰り返し・詰め替え対応
シーアンカーフロートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。
寸法(mm)76×126付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8
極みグリップライトM 本体のみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
3WAYクッションBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
マルチアタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アイデア次第で様々な可能性が広がるマルチベースです。
BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
フィッシャーマンシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷から10日以内出荷
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ!
背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。
そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能付属品【タッピングビス】4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
ステンレスベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
LEDスイッチパネルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
キャスティングシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。
4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
船外機カバー SUZUKI専用BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
タンク用フィッティングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
シーアンカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
パイプベース丸型台座60°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60