絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
527件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプエンドフォーク 22Φ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22ΦBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップ丸型台座BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)34×34直径×高さ(mm)66×36
ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散
マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
BMフィッシングチェアー&クッションセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
20,980税込23,078
1セット
8日以内出荷
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6寸法(cm)【クッション接地面積】18×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58高さ(cm)40~58(9段階)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5取付可能板厚(mm)【クッション】50
パラソルスタンド(サイドマウントベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!「簡単に両面テープだけでの固定する」or「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープセット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2材質樹脂/アルミ/ゴム寸法(mm)110×76×68タイプ壁面取付ねじ穴4-M5皿ネジ加工ねじ穴間隔(mm)94×60取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
ワカサギギアベースSUS BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギギアベースSUSBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ステンレス製のワカサギリール台DX(置き型)のスペアパーツです。
材質ステンレス/樹脂
シートマウントベースSUS BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートマウントベースSUSBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19材質ステンレス寸法(mm)174x174x71ねじ穴(Φmm)8
ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y24-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F75D/ F90C/ F100F (2017~)
船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー YAMAHA専用 (Y30-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
ギア付シャフト用樹脂ナット単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト用樹脂ナット単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
279税込307
1個
8日以内出荷
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂対応20C0073、20C0113
ステンレスロッドホルダー(サイドマウント) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー(サイドマウント)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
壁面に取付するブラケットが溶接されたステンレス製のロッドホルダーです。スターンシェードの設置用にもぴったりです。
仕様●内径:49mm●取付ネジ穴:Φ6.3mm(4カ所)寸法(mm)L255×外径51タイプロッドガード付(外径55mm/内径45mm)
ジグホルダー (ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ホワイト
キャスティングシート用アジャスタブルポール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシート用アジャスタブルポールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
アルミ製スイベルシャフトです。高さ調節したいときに使用します。559mm~782mm(6段階)で調節が可能です。レバーで簡単に6段階の調節が可能です。
タイプ559~782アジャスタブル長さ(mm)559~782(6段階調節)ポール外径(Φmm)39/45適用支柱径(mm)差込支柱:19差し込み穴(mm)Φ19材質アルミ/スチール/樹脂
ヤマハ タンク側フィッティング C14720 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヤマハ タンク側フィッティング C14720BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
7日以内出荷
タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。
適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
クリート120(ステンレスベースLセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステンレスベースLセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
極みシリーズのステンレス製ベースとステンレス製クリートのセット品です。ベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57材質ステンレス/樹脂ベースステンレスベース(L)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×22ねじピッチ(mm)(ベース)80×40ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6(皿頭用)セット内容クリート120、ステンレスベースL
ワカサギリール台(ベース無し) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(ベース無し) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
連ロッドホルダー(可動式)単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー(可動式)単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
複数連ロッドホルダー(可動式)用のロッドホルダー単品です。ホルダー交換用のスペアパーツとしてご利用いただけます。また、ホルダー数を追加したい場合のにもご利用いただけます。
(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質樹脂適合品番20Z0290/20Z0291/20Z0292/20Z0293/20Z0294
6連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の6連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数6連レール長さ(mm)930(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
IFベース用固定ピン BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース用固定ピンBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
199税込219
1本
7日以内出荷
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用材質樹脂ピン径(Φmm)10ピン長さ(mm)有効:60
ノブMスライド板セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
559税込615
1セット
当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質樹脂/ステンレス/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275取付方向縦付け/横付けベースコンパクト万力アームエクステンドアームN250(ギア/ギア)取付可能板厚(mm)10~37
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
極みグリップミドルヘビーのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
材質樹脂/ステンレス適合ロッド径(Φmm)14~32
吸出口付給油キャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります
ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270
ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント3ガロン/6ガロン用(147mm) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ポリ燃料タンク用ノズルアタッチメント3ガロン/6ガロン用(147mm)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
3ガロン・6ガロン兼用のノズルアタッチメントです
材質HDPEタイプ3・6ガロン兼用ねじ規格1/4”NPTノズル長(mm)147
ステップレールベースII(プラソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールベースII(プラソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースですソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂タイププラソケットタイプ
拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。 ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレスベース【付属】ステンレスベースL寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×140
ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)アルミ材質【エンド金具】ステンレスねじ穴(Φmm)6.6
コンパクト万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクト万力(ソケットなし)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
インフレータブルボートなどの限られたスペースを艤装する際にピッタリな、従来の万力に比べてコンパクトな万力ベースです。 インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいコンパクトなサイズを実現しました
材質ステンレス/ゴムねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)45取付可能板厚(mm)10~37
リチウムイオンバッテリーバック(M) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバック(M)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。 手提げ用のベルトは調節可能です。 電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。 別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
延長電極セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)延長電極セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
リチウムイオンバッテリーバッグ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバッグBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
バッテリーを身に付けることで船中を自由に動き回れるので、走り回る魚がヒットした時などに助かります。 ケーブルをまとめられる便利なマジックテープが付いていますので、スマートにまとめてご使用できます。
適合リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah材質ターポリン+EPE綿、PVCタイプ専用バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×60
極みグリップ ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ステンベースLセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとのセット品です。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40
パイプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
フラッグ(魚マーク) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグ(魚マーク)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類マーク:魚
カップホルダー(キャスティングシートベースセット)ブラック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)カップホルダー(キャスティングシートベースセット)ブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
8日以内出荷
キャスティングシートに取り付けられるカップホルダーです。キャスティングシートに既存の取付ビスを利用して簡単に取り付けできます。
付属品差し込みパーツ用ネジ2本材質樹脂/アルミブラック種類キャスティングシートベースセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:88×93×75内径(mm)72穴径(mm)ネジ長:6.5