カップホルダー(縦スライダーセット)ブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型)材質樹脂色ブラック内径(mm)72ホルダー寸法(mm)Φ93×112
USB付スイッチパネル C91359LEDBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様USBソケット口:2個タイプUSB付電圧(V)DC12出力USB出力:1A/2A外寸(mm)107×96取付ねじピッチ:94.5×87.5mmヒューズ容量(A)15スイッチ数3個ねじ穴(Φmm)3.5カットサイズ(mm)99×88
6.6Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)欠品中
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
極みグリップヘビー ステンレスベースLセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)欠品中
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
付属品ステンレスベースL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32ねじ穴間隔(mm)80×40
極みグリップヘビー 本体のみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビー材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
ギア付シャフト(SUS)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質ステンレス/樹脂寸法(mm)48×48×81.5対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
防滴スイッチセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
フィレテーブル(埋込ロッドホルダー用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
小物を整理し易い収納スペース付きのテーブルです。
釣りエサ作りや釣った魚をその場で捌くときになどにご利用いただけます。
テーブルの縁に囲いがあるので、小物の滑落を防ぎます。
材質高密度ポリプロピレンテーブル寸法(mm)460×375適合径(Φmm)【ロッドホルダー】40~45
LEDライト取付金具BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
ロッドハンガー4連BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
様々な場所でロッドの保管に使用可能!
ロッドディップ部のダイヤルを回すことで確実にロッドを保持します。
ロッドとの設置面はウレタンフォームになっており、ロッドを優しく保護します。
ステンレス製パワーソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
付属品取付ねじ、配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
ステンレストローリングポスト(埋め込みタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。
ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。
トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200内径(Φmm)38外径(Φmm)50.8ねじ穴数3ねじ穴(Φmm)5
クランプオンスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。
ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。
材質スチール(ブラックペイント)質量(kg)2.3取付可能寸法(mm)215~520ねじ穴(Φmm)8間隔(mm)【ビス】130~148×130~148
サーキットブレーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。
バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)50
ハイプレッシャーポンプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
質量(kg)2.2電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10電圧(V)DC12圧力(最大)1000mb寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130使用時間(分)(最大)15最大風量(L/min)180モデル2000V
ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷から6日以内出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】20種類ビス固定ベースセット奥行(mm)53(突起含む)ねじピッチ(mm)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
つりピタ/カップホルダー(ビス固定ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
つりピタシリーズのカップホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本付属/差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂色【ホルダー】ホワイト質量(g)【ベース】20種類ビス固定ベースセットねじピッチ(mm)48内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
つりピタシリーズのカップホルダー/マルチアダプタとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
材質樹脂種類Φ50RHクリップベースセット適合径(Φmm)【ベース取付】50
つりピタ/カップホルダー(ベース無し)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
LED取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
LEDライトを各種取付ベースに装着するための台座となるアタッチメントです。
M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質樹脂寸法(mm)90×68取付高(mm)71取付ボルトの呼びM8/M10
ノブソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から10日以内出荷
クランプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース
BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応
万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
ステンクランプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。
錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。
L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
ステンレスソケットベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。
船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。
万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質ステンレスベース寸法(mm)62×38ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.6
埋込ロッドホルダー用ベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
埋め込みロッドホルダーに差し込んでセット!
ボートのブルワーク上に予め用意されている埋め込みロッドホルダーを利用して、固定する取付ベースです。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
シングルロッドホルダー(BMベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。
ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
材質樹脂タイプBMベースセット内径(Φmm)45外径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース部】68×90×23ホルダー長さ(mm)277
バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)7日以内出荷
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
フォールディングシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
分厚くクッション製の優れた座面と背面!
頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×416取付ねじ径(inch)【スイベル】1/4"ねじ穴間隔(mm)133×133
ステップレール BM-(600/1200)SPRBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5日以内出荷から6日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)アルミ材質【エンド金具】ステンレスねじ穴(Φmm)6.6
エクステンドアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から10日以内出荷
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。
取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。
ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場!
人気の伸和製バケツ対応。
艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。
仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。
だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。
仕様【付属ベース】ビス固定ベース材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ねじ穴(Φmm)6.6×2可動範囲(mm)【アーム】80
BM-PS用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)10日以内出荷
寸法(mm)【チャージャー】45×70×55質量(g)【チャージャー】110タイプチャージャーのみコード長さ(m)【チャージャー】1.8出力電圧(V)【チャージャー】12.6入力電圧(V)【チャージャー】AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)【チャージャー】1
交換用フィルター(油水分離器)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。