SUSセンサーパイプクランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
Φ19mmのフィッシュセンサーアームのパイプをクランプするステンレスパーツです。樹脂パーツからの交換や、該当のステンレスパーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
キャスティングシートベース(ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
つりピタシリーズをキャスティングシートへ取り付けるためのベースです。L金具の色に合わせて樹脂部分のパーツも黒色になったブラックタイプです。
色ブラック材質アルミ/樹脂ねじ穴(Φmm)長穴6.5
ワカサギギアベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5材質樹脂ねじ規格M5(特殊ナット)仕様付属ノブタイプ:ノブM
ステンレスソケットベース (アイ付き)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みシリーズのアタッチメント用のステンレス製のベースです。取付対象にネジ(4箇所)でしっかり固定するタイプです。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。ロックを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×26材質ステンレスねじピッチ(mm)61×33ねじ穴(Φmm)5.5(皿頭用)
クランプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースです。取付対応板厚が「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
取付可能板厚(mm)~75取付方向縦付け/横付け材質アルミ/ステンレス/樹脂
クランプベース(800レールセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミレール長さ(mm)800ベースクランプベース取付可能板厚(mm)~75取付方向横付け材質アルミ/ステンレス/樹脂
5連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の5連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数5連レール長さ(mm)830色(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
4連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の4連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数4連レール長さ(mm)630色(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
3連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の3連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数3連レール長さ(mm)470色(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
2連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の2連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数2連レール長さ(mm)330色(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
パイプクランプソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプソケットタイプ材質ステンレス取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
パイプクランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプギアタイプ材質ステンレス取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
極みグリップ(パイプクランプソケットセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
ホルダー極みグリップ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193適合ロッド径(Φmm)8~20ベースパイプクランプソケット材質(ベース)ステンレス適合パイプ径(Φmm)22~25セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット
SUSロッドホルダー(パイプクランプソケット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
バウレールなどにロッドホルダーを取付したい場合、最も最適なパイプクランプソケットが付属したステンレス製のロッドホルダーです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。パイプにホルダーを設置した後でも、簡単にホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピンが付属しています。
材質ステンレス/樹脂ベースパイプクランプソケット取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)内径(mm)(ホルダー)41
オプションソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
新型のSUSロッドホルダーと組み合わせることで、SUSロッドホルダーのボトム側面につりピタシリーズのアタッチメントを追加することが可能なオプションパーツです。
材質ステンレス適合【ロッドホルダー】20Z0285/20Z0286、【アタッチメント】つりピタシリーズ(レール用アタッチメントは除く)
SUSロッドホルダー(パイプクランプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ単体タイプ(1連)材質ステンレス/樹脂ベースパイプクランプ取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)取付360度調節可能(ギア)内径(mm)(ホルダー)41
SUS2連ロッドホルダー(パイプクランプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ2連タイプ材質ステンレス/樹脂ベースパイプクランプ取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)取付360度調節可能(ギア)内径(mm)(ホルダー)41
デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19取付ねじ穴サイズ(mm)6.6取付ベース寸法(mm)100×60×22パイプ長(mm)振動子:850ねじ穴間隔(mm)80×40
デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
厚さ(mm)背もたれ:50色ホワイト/ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
ビミニトップ専用シート(ホロ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
BM-PCL-19樹脂パーツのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
Φ19mmのフィッシュセンサーアームをクランプする樹脂パーツです。該当の樹脂パーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格1/4-20(インチネジ)
3連ロッドホルダー(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
3連ロッドホルダー(一体型)にレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。付属のエクステンドアームでレールからロッドホルダーまでの距離や角度を調節する事が可能です。
材質樹脂/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275ベーススライダーベース(縦型)アームエクステンドアームN150(ギア/ギア)
クロスジョイント(21087)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
タルガトップ用のスペアパーツです。パイプをクロスさせて取付する際に使用します。
タルガトップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5日以内出荷
艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
材質アルミ/樹脂色生地:ブラック高さ(mm)1470
ビミニトップ専用シート(ホロ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
吸出口付給油キャップ147mmBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)ノズル長(mm)147
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4AhBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)8日以内出荷から9日以内出荷
大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190対応板厚(mm)~158
極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ステンレスベースLとのセット品です。ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレスベースステンレスベースL材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190取付穴ピッチ(mm)80×40
極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステンレスソケットタイプ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
極みグリップ ミドルヘビー (本体のみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
ステンクランプ式フラッグポールシステムABMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができますベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(フラッグマーク)BMO材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスベースステンクランプベースポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)(ベース)~85
パラソルスタンド(デッキベース)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドですデッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができますスタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません
材質樹脂/アルミ/ステンレス深さ(mm)刺さり:205適用支柱径(mm)25パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
ボートスカリ(縦スライダーセット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリですアルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですレールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
ボートスカリIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです折り畳んで収納することが可能です折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですBMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
適合(バケツ)伸和社製角3L材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)(コマセホルダー)160×160対応(IFボート)PVC素材アーム長さ(mm)177ベースBMラバーベース(PVC)可動範囲(mm)(アーム)80