コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)8日以内出荷
船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです最大158mmまでの板厚に取付できます艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177取付方向(万力)水平/垂直ベース船釣り用万力可動範囲(mm)(アーム)80取付可能板厚(mm)(万力)~158
コマセホルダーステップレール用IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーですステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)可動範囲(mm)(アーム)80
極みグリップヘビー(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドしますホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応していますすでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっていますベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W295×D66×H190
極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きですロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっていますセットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができますステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットですステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能ですギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193アーム(エクステンドアーム)オス/メス
極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きですロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっていますセットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができますステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットですステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能ですギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
極みグリップ(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きですロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっていますセットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができますステップレール用ベースとロッドホルダーのセットですステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能ですギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
極みグリップライトM(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけますホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応していますすでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっていますベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)w213×D58×H200
マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズMBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適していますベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂ホルダー寸法(mm)219×52×50
マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズLBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです小型~中型スピニングリールを使った釣り、各種両軸電動リールを使った釣りに適していますベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)L材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂ホルダー寸法(mm)279×74×55
FMSマイボート・ロッドキーパー用ベース(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットですお手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用くださいギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
ラーク2200/2500用ベース(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットですすでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用くださいギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂対応ラーク2200/2500(第一精工社製)ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
ラーク2000/1800用ベース(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットですすでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用くださいギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂対応ラーク1800/2000(第一精工社製)ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
フラッグA(BMO)ワイヤー入りBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(マーク)BMO
エンジンキャリーバックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートの大切なエンジンを保管したり、持ち運んだりする際に役立つエンジンキャリーバッグです。
調節可能なショルダーベルトは、エンジンのシャフト、カウルを傷つけないようにデザインされています。
ジッパーを開けるとエンジンハンドルをつかめる設計で、手でハンドルを持って運べます。
通気性と撥水性に優れたポリエステル生地を採用!ヘッドを傷めないモケット裏地。
適合(目安)エンジン重量30kgまで材質ポリエステル厚さ【生地】340gs/m2
油水分離器ヘッド締め付けキットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
油水分離器のアルミヘッドとクリアボールを簡単にしっかりと締め付けすることが可能になるオプションキットです。
扇風機(首振りタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。
キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様【風速調整】無し電圧(V)【対応】12機能オン・オフスイッチ付首振り可能
コンボスーパーLEDライト32灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040消費電力(W)55入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78コード長さ(mm)770色温度(K)6001LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8000防水性IP67
コンパクトクランプ式フラッグポールシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)取付可能板厚(mm)10~37寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム取付方向縦方向/横方向対応板厚(mm)10~37適用支柱径(mm)20~25
パラソル/フラッグスタンドBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。
頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。
材質ステンレス/樹脂ねじ穴M6皿ネジ用間隔(mm)【ネジ】45適用支柱径(mm)20~25
パラソルスタンド(クーラートレイ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。
面倒な取付作業などは一切不要。
クーラーの重みでパラソルを固定します。
トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
つりピタレール取付パーツ 600レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷から8日以内出荷
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600
コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)【コマセホルダー】160×160アーム長さ(mm)178ベース【付属】BMラバーベース(EPDM)可動範囲(mm)【アーム】81
極みグリップ(パイプ万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレスベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20
極みグリップ ライトM(パイプ万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20
パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6ソケットステンレスソケットねじ穴間隔(mm)【上部】45
パイプ万力(プラソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6ソケットプラソケットねじ穴間隔(mm)【上部】45
パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。
すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
コンパクトレールBM640 EPDMBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
長さが640mmとコンパクトなインフレータブルボート用のレールシステムです。
付属のBMラバーベースをゴムボートへ貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。
両サイドの脚でしっかりとゴムボートを押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
材質【貼付対応】EPDM/CSMベースBMラバーベース高さ調整範囲(mm)【スタンド部】68~106レール(mm)640
ワカサギレールシャフトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ワカサギレールシステム(置き型)のスタンド部のスペアパーツです。
材質樹脂/アルミ寸法(mm)35×77×155、【有効拡張】97
つりピタレール取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOの「アルミレール」に「つりピタレール」を取付するためのパーツです。
好きな長さの「つりピタレール」を同時に使うことで、ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
セット内容1セット(2個)材質ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×77×78
レールスライドシャフト(ノブセット付)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ボートスカリやコマセホルダー(ソケット用)のスペアパーツです。
BMOフィッシングギア極みシリーズのステンレスタイプのベースに装着可能です。
レールスライドベース(ノブセット付)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。
アルミレールを固定する為のパーツです。
アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質ステンレス/樹脂ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.6
パワーホルダー速攻用取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×75×140対応パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
パイプ万力(ソケットなし)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)【上部】45
ラバーベース (PVC)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ゴム素材の増設用ラバーベースです。
インフレータブルボートへの取り付けは専用の接着剤をご使用ください。
適合【生地】PVC専用材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×90×38
BMラバーベース (EPDM)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
インフレータブルボートに接着剤で貼付けるタイプの取付ベースです。
薄型ベースなのでボートの凸が少なく、邪魔になりません。
仕様【貼付可能生地】EPDM/CSMタイプEPDM寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×149×38
ステンロッドホルダー ステンベースLセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL内径(Φmm)【ホルダー】41ベース寸法(mm)100×60×22材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148取付穴間隔R(mm)80×40取付ねじ径(Φmm)6.6
ステンロッドホルダー ベース無しBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148
極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。
ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40