オフィス家具/照明/清掃用品 (6) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (902) メカニカル部品/機構部品 (16) 自動車用品 (101) トラック用品 (68) バイク用品 (100) 自転車用品 (119) 農業資材・園芸用品 (64) その他 (434) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
両ルーズエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
仕様 RPネジ 材質 砲金(CAC406(青銅)) 形状 エルボ 寸法L(mm) 46 寸法D(Φmm) 30.4 寸法H1(mm) 40.5 寸法H2(mm) 47.1
座なし水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 4日以内出荷
メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 6日以内出荷
外傷保護
用途 工作機械用 材質 内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具F 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 42.0 補強層 1P 流体温度範囲(℃) -40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm) 15.7
BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 13日以内出荷
油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途 油圧、高圧配管用 材質 【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 22 ホース内径(Φmm) 9.5 寸法Y(mm) 19 流体温度(℃) -40~+100 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 【ホース】1P ホース外径(Φmm) 15.6 質量(g/m) 【ホース】140 ねじサイズ 【メス】G3/8 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質(口金) SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途 油圧、高圧配管用 材質 【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 105 寸法X(mm) 27 ホース内径(Φmm) 12.7 寸法Y(mm) 22 流体温度(℃) -40~+100 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 【ホース】1P ホース外径(Φmm) 19.6 質量(g/m) 【ホース】190 ねじサイズ 【メス】G1/2 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質(口金) SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA06 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途 油圧、高圧配管用 材質 【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 22 ホース内径(Φmm) 9.5 寸法Y(mm) 19 流体温度(℃) -40~+100 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 【ホース】1P ホース外径(Φmm) 15.6 質量(g/m) 【ホース】140 ねじサイズ 【メス】G3/8 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質(口金) SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途 油圧、高圧配管用 材質 【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 105 寸法X(mm) 27 ホース内径(Φmm) 12.7 寸法Y(mm) 22 流体温度(℃) -40~+100 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 【ホース】1P ホース外径(Φmm) 19.6 質量(g/m) 【ホース】190 ねじサイズ 【メス】G1/2 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質(口金) SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11日以内出荷
またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途 構内移動用、防災用、日常用等 材質 【バスケット】樹脂ドレスラウンド 幅(mm) 545 ブレーキ 【リヤ】フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1,570 質量(kg) 16.9 点灯形 ワイドコンパクト点灯虫 変速機 なし(シングルギア) スタンド アルミ両立スタンド タイヤサイズ 20×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 適応身長(cm) 125~ 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) キャリア 【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18) 地上高さ(mm) 650~775
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 10日以内出荷
またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。
用途 お買い物、お仕事、通勤通学等 その他 【ギアクランク】アルミ 33T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム 材質 【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1,685 質量(kg) 15.4 全幅(mm) 545 フレーム アルミフレーム 駆動形式 ステンガードチェーン ハンドル バー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ ランプ フロント スタンド アルミ両立スタンド 移動距離(m) 【ペダル1回転】3.67 タイヤサイズ フロント・リヤ:20×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 材質(ペダル) 樹脂 適応身長(cm) 125~ 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) キャリア 【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18) 地上高さ(cm) 68 ~79.5
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・シングル)【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 10日以内出荷
またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。
用途 お買い物、お仕事、通勤通学等 その他 【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム 材質 【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1,685 質量(kg) 15.5 全幅(mm) 545 フレーム アルミフレーム 駆動形式 ステンガードチェーン ハンドル バー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ ランプ フロント スタンド アルミ両立スタンド 移動距離(m) 【ペダル1回転】3.82 タイヤサイズ フロント・リヤ:22×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 材質(ペダル) 樹脂 適応身長(cm) 68 ~79.5 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) キャリア 【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18) 地上高さ(cm) 68 ~79.5
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 10日以内出荷
またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。
用途 お買い物、お仕事、通勤通学等 材質 【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1,685 質量(kg) 16.1 全幅(mm) 545 フレーム アルミフレーム 駆動形式 ステンガードチェーン ハンドル バー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ 変速機 内装3段シマノピアノタッチ ランプ フロント スタンド アルミ両立スタンド 移動距離(m) 【ペダル1回転】1速:2.80 / 2速:3.82 / 3速:5.21 タイヤサイズ フロント・リヤ:22×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 材質(ペダル) 樹脂 適応身長(cm) 130~ 錠前 大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) キャリア 【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18) 地上高さ(cm) 68 ~79.5
BATTLAX RACING STREET RS12 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
From Circuit to Street「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様にドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
ALENZA LX200 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 7日以内出荷
静けさと、なめらかさと、心地よさと・・・ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤです1. 上質なドライビング体験の提供構造・形状の最適化と新パタンにより、乗り心地・運動性能・静粛性を高次元に向上させ、プレミアムSUVにふさわしい「静かでなめらかな走り」を提供します。「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに向上させた上で、凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現します。また、コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきにくさを高次元で両立します。加えて、振動入力を抑えることで、荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズを従来品対比16%低減しています。プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質なドライビング体験を提供します。2. 雨天時も、より安全で安心感のある走行性能の提供「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能を大幅に向上させ、雨の日の運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現します。ウェットブレーキ制動距離は、従来品対比15%短縮、ウェットグリップ性能は全サイズaグレードを達成しています。3. サステナビリティへの貢献ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比18%低減しています。加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。4. SUVの足元を際立たせるプレミアムサイドデザインサイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランドロゴをプレミアムな美しさと鮮やかなコントラストで表現します。
POTENZA Adrenalin RE-005 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 7日以内出荷
幅広い車種に対応走る歓びをもっと身近に感じられる、カジュアルスポーツPOTENZA意のままに操る、カジュアルスポーツPOTENZAコーナリング走行時の横力に対しても接地圧を適正化。シャープな初期応答によりクルマとの一体感を高め、日常のドライブシーンであなたの感性を解き放つ。雨の日も、スポーツを諦めない。Adrenalin RE005専用コンパウンドと高い排水性で、濡れた路面でも確かなグリップ力を発揮。天候を問わず、走りを楽しむあなたの相棒。走る歓びと、環境性能を両立新世代のカジュアルスポーツ。走りを妥協せず、日常のドライブシーンを彩る。
樹脂管用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 51日以内出荷
材質 SS・SC相当鋼 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 G
防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11日以内出荷
アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。
カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。
さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途 構内移動用、防災用、通勤通学等 仕様 前照灯:ワイドコンパクト点灯虫 材質 リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18) ブレーキ リヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキ 寸法(mm) 1,850×550×735~880(全長×全幅×サドル地上高さ) 質量(kg) 18.2 身長(cm) 乗車可能最低:(目安)139~ 寸法(cm) バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面) 変速機 内装3段シマノグリップシフト スタンド アルミ両立スタンド タイヤサイズ 26×1-3/8WO 錠前 BSロック8(スペアキー対応)
27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 10日以内出荷
ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。
用途 通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様 シフトレバー:内装5段シマノグリップシフト、スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク#14/鉄スポーク#13、フロントフォーク:鉄製ユニクラウンストレート 適合 ギアクランク:アルミ製 57T カーボンベルト用、サドル:ワイドスポーティソフトサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】鉄製 材質 ハブ:【フロント/リヤ】アルミ製 36H ナット式ハブダイナモ付 / 内装5段 シマノSG-5R30、ヘッド小物:アルミ製 上/スリムスタック 下/インテグラル、ベル:アルミ製 ベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミ製 36H、レバー:アルミ製 ブレーキ 【フロント/リヤ】V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / フィン付きローラーブレーキ 寸法(mm) シートポスト:アルミ製 外径27.2 長さ300、ポスト:アルミ製 長さ90 全長(mm) 1790 質量(kg) 15.4 段数 シフト:5段 全幅(mm) 585 フレーム アルミフレーム 身長(cm) 乗車可能最低:156~ ハンドル 【バー】アルミ ストレートハンドル 幅560mm ランプ 【フロント】バートップ点灯虫 適合チューブ 【フロント/リヤ】ノーマルチューブ英式バルブ スタンド サイドスタンド タイヤタイプ 【フロント/リヤ】ロングレッドXT タイヤサイズ 【フロント/リヤ】27×1-3/8WO 高さ(cm) サドル地上:84 ~99 フレーム(mm) 480 錠前 BSロック8(スペアキー対応) 距離 ペダル1回転で進む:1速:3.49m 3速:5.40m 5速:7.19m
防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11日以内出荷
ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途 構内移動用、防災用、通勤通学等 仕様 前照灯:バートップ点灯虫 寸法(mm) 1790×585×840~990(全長×全幅×サドル地上高さ) 質量(kg) 16.9 タイプ 駆動:カーボンベルトドライブ 身長(cm) 乗車可能最低:(目安)156~ 変速機 内装5段シマノグリップシフト スタンド サイドスタンド タイヤサイズ 27×1-3/8WO 錠前 BSロック8(スペアキー対応)
防災サイクル 24型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11日以内出荷
お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途 構内移動用、防災用、お買い物等 仕様 ●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫 質量(kg) 20.5 全長×全幅W(mm) 1700×575 スタンド 両立スタンド タイヤサイズ 24×1-3/8WO 適応身長(cm) 135~ サドルの高さ(mm) 710~825 錠前 BSロック8(スペアキー対応) 変速段数 内装3段シマノグリップシフト バスケット(mm) 樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
24型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 10日以内出荷
お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。
用途 お買物、通勤通学、お仕事等 仕様 ●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーン ブレーキ 【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ フレーム 鉄 タフフレーム ハンドル アルミ セミアップハンドル タイヤタイプ 【フロント/リヤ】タフロード タイヤサイズ 【フロント/リヤ】24×1-3/8WO グリップタイプ タル型グリップ 変速段数 内装3段シマノグリップシフト
グリーンドライブ ハイパフォーマンスフレームコート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
自転車に優しい非石油系高性能コーティング剤。驚くほど水を弾く高い撥水・滑水性能。新車の光沢感を引き出す高い艶出し効果&キズ埋め効果。フレームへの攻撃性が少なく、人体にも優しい。優れた効果が長く持続高い耐久性。付着したブレーキダストや砂も水洗いで簡単に洗い流せる優れた防汚性。マイクロファイバータオル付き。
作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。
モバイルポンプ・SG ステップ&ロングホース付 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
色 シルバー 質量(g) 320 対応 英式、米式、仏式バルブ 寸法(縦×横×奥行)(mm) 340×45×35
チューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
ミニサイクル、子供車用チューブです。
チューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷
MTB用チューブ。
長さ(mm) 【バルブ】30 サイズ H/E 26×1.5-2.1 対応 英式バルブ
BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 6日以内出荷
冬道の安心・安全を支える3つの特長ブリザック史上、断トツのICEコントロール性あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現性能長持ちでサステナビリティへの貢献
DUELER A/T002 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。レイズドブラックレター通常のタイヤサイドの文字に比べ、文字をより高く浮かび上がらせており、引き締まった、精悍なイメージのサイドフェイスを作り出しています。A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。
用途 タイヤ・足回り 商品タイプ タイヤのみ 適合ボディタイプ SUV
REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能。GREAT BALANCEの進化と拡張空間品質と走行性能、サステナビリティ性能を高次元で両立。ブリヂストンの新たなプレミアム - 商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載することで「深みを増した空間品質」「磨き抜かれた走行性能」「サステナビリティ性能」といったこれからのタイヤの新しい価値をお客様にお届けいたします。全ての性能を拡張しながら調和するREGNOの新たなGREAT BALANCEが完成 レグノサイレントテクノロジーにより、深みを増した空間品質を実現ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。磨き抜かれた走行性能応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性能を実現。 高次元のウェット性能を実現ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。ウェット特化新ポリマーを使用、XII同様のナノプロテック技術も採用しシリカ分散も促進することで、静粛性/ウェット性能の大幅な向上と、背反となる低燃費性能を両立。
用途 タイヤ・足回り グリーン購入法 適合 商品タイプ タイヤのみ 適合ボディタイプ 乗用車(セダン)
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途 構内移動用、防災用、お買い物等 仕様 リアキャリア:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(目安)(cm):143~、前照灯:ワイドコンパクト点灯虫 全長(mm) 1850 質量(kg) 約19.5 全幅(mm) 550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面) スタンド 両立スタンド タイヤサイズ 26×1-3/8WO サドルの高さ(mm) 760~910 錠前 BSロック8(スペアキー対応) 変速段数 内装3段シマノグリップシフト
26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 10日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。
用途 お買物、通勤通学、お仕事等 仕様 ギアクランク:アルミクランク(31TX165L)、クラス27キャリヤ:標準装備、サドル:ふっかふかサドル、サドル地上高さ(cm):76 ~91、シフト段数:3段、シートポスト:アルミシートポスト、シート止め:回転式UP ロングタイプ 樹脂カバー付、スポーク:鉄スポーク(フロント・リヤ)、チェーンケース:全ケース シルバー塗装、チューブ:ノーマルチューブ(フロント・リヤ)、ドレスガード:標準装備、ドロヨケ:ステンレス(フロント・リヤ)、ベル:引きベル、ペダル:樹脂ペダル、ペダル1回転で進む距離(m):1速:2.97 2速:4.05 3速:5.53、リム:アルミリム(フロント・リヤ)、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(cm):143~ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:ローラーブレーキ 全長(mm) 1850 質量(kg) 18 全幅(mm) 550 フレーム アルミ タフフレーム 駆動形式 チェーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面) ハンドル バー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:HUBITECグリップ ランプ フロント:ワイドコンパクト点灯虫 スタンド 両立スタンド 保証期間 3年間盗難補償 タイヤタイプ フロント・リヤ:ノーマルタイヤ タイヤサイズ フロント・リヤ:26×1-3/8WO 錠前 BSロック8(スペアキー対応) 変速段数 内装3段シマノグリップシフト 認証マーク BAA認定自転車