深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較)
サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較)
3BSC品質基準クリア
もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本
色(タイヤサイド)クロ
タイプW/O
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
1本
¥379,800
税込¥417,780
26日以内出荷
1本
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
色ブラック/ブラックサイド
サイズ24×1 3/8
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
1本
¥99,980
税込¥109,978
25日以内出荷
さまざまなパフォーマンス指標がニーズを満たす。優れた耐摩耗性と耐久性。優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ195/55R15 85H
タイヤ幅(mm)約185
リム径(inch)15
偏平率(%)55
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
最適化されたトレッド形状は振動の振幅を滑らかにし、最適化されたサイドウォールの曲率は振動の緩衝性を高め、乗り心地を向上させます。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ225/60R17 103V
タイヤ幅(mm)約225
リム径(inch)17
偏平率(%)60
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴム
色クロ/クロ
多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ215/45R18 89W
タイヤ幅(mm)約215
リム径(inch)18
偏平率(%)45
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ECOPIA省エネシリーズタイヤは、バランスの取れた性能を追求する環境ユーザーのために開発されました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤ幅(mm)約225
高次元のドライハンドリング性能を発揮。スポーティな走りを実現するため、パタン設計を最適化。ワイドインサイドリブによるハンドルの初期応答性を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ205/50R17 89V
タイヤ幅(mm)約205
リム径(inch)17
偏平率(%)50
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上。新しいトレッドパターン設計。新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。新しいカーカス形状。新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。静粛性を高め、運転の疲労を軽減。新しいトレッドゴム。NanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。弧状のトレッドブロックデザイン。カーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ235/40R19 92Y
タイヤ幅(mm)約235
リム径(inch)19
偏平率(%)40
1本
¥19,590
税込¥21,549
4日以内出荷
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ275/40R20 106W XL
タイヤ幅(mm)約275
リム径(inch)20
偏平率(%)40
1本
¥16,080
税込¥17,688
4日以内出荷
静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上。新しいトレッドパターン設計。新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。新しいカーカス形状。新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。静粛性を高め、運転の疲労を軽減。新しいトレッドゴム。NanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。弧状のトレッドブロックデザイン。カーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ215/55R17 94V
タイヤ幅(mm)約215
リム径(inch)17
偏平率(%)55
1本
¥16,080
税込¥17,688
4日以内出荷
回転がスムーズでペダリングがしやすいスポークホイールの一輪車。一輪車協会認定品、新構造のハブ軸受けによる、車輪の回転性を向上
タイヤサイズ24インチ
色ダークグリーン&シルバー
適応身長(cm)155~185
質量(kg)4.1
径(Φmm)22.2(シートポスト)
1台
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)680~815
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)26.8
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)130~
サドルの高さ(mm)680~815
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約28.3
バッテリー容量(Wh)361
またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途お仕事 お買い物 通勤通学
全長(mm)1775
質量(kg)26
サイズ24型
全幅(mm)550
フレームアルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm)
定格出力(W)モーター:250
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
適応身長(cm)136~
サドルの高さ(mm)720~870
使用充電器スタンド式 AC100V
走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62
バッテリー容量(Wh)361(9.9Ah 36.5V)
変速内装3段シマノグリップシフト
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1800
質量(kg)24.2
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)138~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1800
サイズ24型
全幅(mm)570
適合規格BAA適合
対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応)
ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレーム
バッテリー容量(Ah)15.4
バッテリー電圧(V)25.5
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)135以上
サドルの高さ(mm)713~865
走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)27.2
バッテリー容量(Wh)392
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等
適合前照灯:プチトリオバッテリーランプ
質量(kg)25.7
身長(cm)乗車可能最低:138~
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズ24×1-3/8WO
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
走行距離(km)一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30
変速内装3段シマノグリップシフト
SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプSUV
SUV専用ブリザックの最高峰 誕生。冬道に力強さと安心感を。
用途スタッドレス(冬タイヤ)
種別スタッドレス(冬タイヤ)
タイヤサイズ225/65R17 102S
タイヤ幅(mm)約225
リム径(inch)17
偏平率(%)65
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
BLIZZAK VRX2と同じ形・パターンの海外モデルとなります。運転の安全性に配慮した乗用車ユーザー向けに開発されたスタッドレスタイヤ
用途スタッドレス(冬タイヤ)
種別スタッドレス(冬タイヤ)
関連キーワード
1
2
次へ