EXEDRA MAX(ラジアル)BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。
複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。
クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。
サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。
クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。
ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
BATTLAX TS100HBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」
Hレンジモデル
普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様
タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に
スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。
通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。
基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。
用途タイヤ・足回りパターンTS100Hリム径(inch)17
TRAIL WING TW-301BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370 145/80R12 80/78N LTBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)翌日出荷
当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。
用途軽トラ・軽バン品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)本数4タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌日出荷
【タイヤ性能】:基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
用途軽トラ・軽バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46
タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ
ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。
ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。
幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
TRAIL WING TW-302BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)翌々日出荷から13日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
LEISUREBRIDGESTONE(ブリヂストン)(12件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
M40BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷
タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
BATTLAX BT-601SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
リム径(inch)12タイプT/LパターンBT601SS
【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~
1セット(4本)
翌日出荷
当商品はサマータイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO【タイヤ説明】 :雨の日の安全性能が進化。高いライフ性能で、経済性が向上。
RC2BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
・レジャータイプ
・Front/Rear共用
・ポケットバイク用オンロードタイプです。
※一般公道では走行できません。
Enduro E50BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から4日以内出荷
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー
冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。
アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。
ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。
急な天候変化時でもより安心・安全を追求。
ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。
こんなお客様におすすめ
アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様
よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
K370BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
お求めやすい、軽バン・軽トラック用夏用タイヤ
用途タイヤ・足回りタイプTL外径(mm)540標準リム幅(inch)4適合リム幅(inch)3.50~4.50ロードインデックス080メーカー商品コードLVR09639
BATTLE WING BW-202BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。
リム径(inch)18パターンBW202仕様Rear用
BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)5日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力をいかんなく発揮するハイ・パフォーマンス・スポーツタイヤ
ドライグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に
※一般公道走行不可:レース用の為、耐久性などにおいて一般公道走行に適しておりません
コーナーへの鋭いアプローチを可能にし、ライダーのイメージする走行ラインを狙えるように、旋回性を大幅に向上。
また、リアからも旋回性を旋回性をサポートする独自のコーナリング・テイストを実現。
用途タイヤ・足回り許容リム幅(inch)1.40~1.60トレッド幅(mm)66
S02BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)5日以内出荷
タイヤサイズ120/500-12 TLパターンS02タイヤ幅(mm)120リム径(inch)12偏平率(%)500
BATTLECROSS X31BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から10日以内出荷
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ
軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。
ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、
バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、
タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
並行輸入品 【2023年製】ALENZA 001 アレンザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ275/40R20 106W XLタイヤ幅(mm)約275リム径(inch)20偏平率(%)40
M203BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷から6日以内出荷
BATTLE WING BW-201BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)欠品中
オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。
並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。卓越した快適性と静粛性。優れたウェット路面でのブレーキングとハンドリング。低転がり抵抗・NanoProTechテクノロジー2つのポリマーを組み合わせることで、シリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。ウェット路面での安全性・独自の曲線パターンブロックエッジパターンブロックの変形を防ぎ、ブレーキング時の接地面積を増やすことで、優れたウェット路面でのブレーキング性能を確保。・パターン剛性が向上変形を軽減し、ウェットブレーキ性能を向上。静粛性・ショルダーパターンのブロック幅をコンパクト化。ショルダーブロック幅をコンパクトにすることで、エアノイズを低減。・内部ノイズの低減:複合ベルト層の最適化。車両走行時のベルト層振動を抑制し、走行ノイズを低減。快適性・サイドウォール形状の最適化。サイドウォールの曲率を改善し、クッション性と衝撃を吸収し、快適性を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/50R19 103T XLタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)50
BT601SS WETBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフメッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。
パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)