1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社3ポイントレーザー
エコ商品
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース 質量(g)380 電源単三アルカリ乾電池3本 寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下 波長(nm)地墨ポイント:635(赤) 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定 自動補正範囲±3° 高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119 指示精度5mで±1mm以下 出力(mW)2.5以下 アズワン品番65-2355-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント) 連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷