オフィス家具/照明/清掃用品 (124) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (7) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (71) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (51) 農業資材・園芸用品 (3) 医療・介護用品 (10) ブランド: 古河薬品工業ブランド: ニイタカすべて解除
オイルジョッキ 古河薬品工業 (115件のレビュー) 当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニューケミクール ニイタカ (111件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途 レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業 (75件のレビュー) 当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈 使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業 (24件のレビュー) 7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途 手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
パイプクリーナーL ニイタカ (105件のレビュー) 当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日) 繰り返し・詰め替え 対応
バッテリー補充液 古河薬品工業 (96件のレビュー) 当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業 (63件のレビュー) 当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途 器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
ブレーキフルード 古河薬品工業 (404件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
仮設トイレ用消臭剤 デオブルー 古河薬品工業 (18件のレビュー) 当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別 液体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×94×260 希釈倍率 100倍まで 液性 弱酸性 香り 華やかなフルーラル アズワン品番 64-8964-61 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
ラクラククーラント 古河薬品工業 (147件のレビュー) 当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分 エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -40/- タイプ 希釈不要 凍結温度(℃) -40 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ふた付きポリジョッキ 5L 古河薬品工業 (13件のレビュー) 当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L) 5 付属品 専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 ノズル長(mm) 200 メモリー あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
超ロングノズル 古河薬品工業 (51件のレビュー) 当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品 液だれ防止キャップ ノズル長(mm) 530 材質 ポリエチレン メモリー なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
凍結防止剤 メタブルー 古河薬品工業 (39件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1本(20L)ほか
欠品中
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉 -15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比 (凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応) 対応
プロタイプタイヤワックス 古河薬品工業 (43件のレビュー) 当日出荷
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分 シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ 中粘度 液性 中性 pH値 7.5 使用方法 1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
解氷スプレー トリガー500 古河薬品工業 (28件のレビュー) 当日出荷
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101 繰り返し・詰め替え 対応
ジャンボカーシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業 (27件のレビュー) 当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L) 2 液性 弱アルカリ性 対応ボディー色 オールカラー 成分 陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法 通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率 20倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
クリアウォッシャー液 古河薬品工業 (42件のレビュー) 当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L) 2 アズワン品番 64-8332-91 危険物の類別 非危険物
カビとりバスクール ニイタカ (65件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途 浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業 (53件のレビュー) 当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品 専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番 401-0434 タイプ 原液使用 内容量(L) 4 サイズ(mm) W195×D110×H261 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業 (12件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途 トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉 -12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応) 対応
ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業 (32件のレビュー) 当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈 通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業 (44件のレビュー) ¥ 3,398税込 ¥ 3,738
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格 電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
薬用ハンドソープ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
ロングライフクーラント80% 古河薬品工業 (8件のレビュー) 当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番 337-3293 材質 エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 色 緑 容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
スーパーサラセン ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性 弱酸性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 203×124×254 使用量 水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料 (1.0MB) 繰り返し・詰め替え 対応
粉末洗濯洗剤 ニイタカ (4件のレビュー) 当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途 綿・麻・合成繊維用 液性 弱アルカリ 形状 粉末 標準使用量 水30Lに対し40g 内容量(kg) 5×2袋 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業 (5件のレビュー) 当日出荷
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。
超ロングノズルをコンパクトに収納できます。
液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途 KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。 質量(g) 10 材質/仕上 低発泡剤+PP 危険物の類別 非危険物
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業 (120件のレビュー) 当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車 ガソリン車 使用方法 給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
ホームタンク専用灯油水抜剤 古河薬品工業 (54件のレビュー) 当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途 灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。 RoHS指令(10物質対応) 対応
精製水 古河薬品工業 (6件のレビュー) 当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途 スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番 194-8711 材質/仕上 イオン交換水(100%) 質量(kg) 4 色 無色透明 使用温度範囲(℃) 0~100 容量(L) 4 適合規格 A1~A2相当 アズワン品番 64-8324-88 適合JIS規格 JIS K 0557
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ (12件のレビュー) 当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途 手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果 消毒 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 成分 濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数 積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%) エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
DWクリーン ニイタカ (7件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途 業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分 カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 色 緑 液性 アルカリ性 使用濃度 0.1~0.3%
ニイタカ泡ブリーチ ニイタカ (10件のレビュー) 当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途 除菌・漂白剤。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm) 206×132×290 使用量 原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
セーフコール75 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ 詰め替え用 成分 エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm) 206×132×290 液性 中性 エタノール含有率(%) kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
サニクロール12% BIB(G-7) ニイタカ (18件のレビュー) 5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途 ・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌 効果 殺菌 成分 次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数 積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 303×306×305 液性 アルカリ性 使用の目安 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状 淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え 対応