車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
トラスコ品番401-0426
セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
内容量(L)4
液性弱アルカリ性
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品コック
使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
寸法(mm)W248×D250×H244
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)2.2
危険物の類別非危険物
フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。
凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈)
仕様コック付き
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウィンドウォッシャー液
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様コック付き
トラスコ品番401-0418
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)
タイプ撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥599
税込¥659
当日出荷
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方!
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃
ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計!
4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥179
税込¥197
当日出荷
トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。
ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。
用途窓ガラスのガラスクリーナー
適合油膜、ヤニ、手アカ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
アズワン品番64-9350-37
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します
ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4000mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。
トラスコ品番337-3295
材質アルコール類、シリコーン
容量(mL)1000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード