「アドブルー 20」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ
ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。
オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。
ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保
手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード
適合200L樹脂製ドラム缶用
材質ポンプ・ノズル:PP/SUS
質量(kg)3.6
タイプダイヤフラムポンプ式
電源(V)100
揚程(m)6(押上)
適合規格電気用品安全法
最大吐出量(L/min)20
ホース内径(Φmm)20
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4
ノズルGN-PPS25-Ad
使用可能液体アドブルー
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
アドブルー・水用
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM
質量(kg)1
最大吐出量(L/min)15~45
吐出圧力(MPa)0.15~0.35
使用可能液体アドブルー・水
継手ホースニップル(Φ20)外すとG1
パイプ外径(Φmm)19
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
アドブルー用
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。
ホースニップル付でホースを差し込むだけ
サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード
材質ポンプ・ノズル:PP/SUS
質量(kg)3.6
タイプダイヤフラム式、ポンプ式
電源(V)12
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)25
ホース内径(Φmm)19推奨
電源コード(m)2
定格時間(分)20
使用可能液体アドブルー
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
アドブルー用
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。
ホースニップル付でホースを差し込むだけ
樹脂製で軽量、コンパクト
サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード
材質ポンプ・ノズル:PP/SUS
質量(kg)3.6
タイプダイヤフラム式、ポンプ式
電源(V)24
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)25
ホース内径(Φmm)19推奨
電源コード(m)2
定格時間(分)20
使用可能液体アドブルー
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
キャリー式で運びやすい
重機や車のバッテリーから電力供給が可能
小型ながら毎分30Lの吐出量
貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適
ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード
材質ポンプ・ノズル:PP/SUS
質量(kg)16
電源(V)24
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)25
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)10
ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出)
ノズルATNH-20Ad
定格時間(分)20
使用可能液体アドブルー
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
関連キーワード