リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質本体:FC パッキン:NBR
接続口径吐出側:G1/吸入側:G1
質量(kg)7.4
電流(A)5.5
電源(V)AC100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
吐出圧力(MPa)0.15
定格時間(分)連続運転可能
使用可能液体灯油・軽油
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
ホース内径(Φmm)19(吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.15
計量方式機械式
定格時間(分)連続運転可能
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式CUBE-70K
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)8(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)70
ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.13
計量方式プリセット式
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
関連キーワード