83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェネックバンド リンクサス(Linxas)

    ペルチェネックバンド

    リンクサス(Linxas)
    12,980税込14,278
    1着
    8日以内出荷
    EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!。組み合わせ自由自在! 。お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!。環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果。間欠モードによりひんやり感が持続!。※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
    用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • ”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤 リンクサス(Linxas)

    ”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤

    リンクサス(Linxas)
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    トラスコ品番232-1409セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1シルバー
  • I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)

    I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)

    リンクサス(Linxas)
    11,980税込13,178
    1着
    3日以内出荷
    I’Zペルチェベスト専用
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
  • IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)

    IZ ペルチェベスト3

    リンクサス(Linxas)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書ブラックサイズXL胸囲(cm)106~116混率(%)【本体(メッシュ)】:ポリエステル100、【別生地(ミニリップストップ)】: ポリエステル100、【別生地(ニット)】: ナイロン75・ポリウレタン25肩幅(cm)40着丈(cm)60
  • TEMPO LOOP リンクサス(Linxas)

    TEMPO LOOP

    リンクサス(Linxas)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
    付属品充電用USBコード(type-c)トラスコ品番356-9449材質ABS、アルミニウム長さ(mm)485幅(mm)125ミスティグレー奥行(mm)45
  • フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    18,900税込20,790
    1セット
    4日以内出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    セット内容服のみシルバー混率(%)ポリエステル100
  • ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器 リンクサス(Linxas)

    ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器

    リンクサス(Linxas)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番232-1240
  • FRISK キャップ グレー LXF-CAG リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ グレー LXF-CAG

    リンクサス(Linxas)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40グレー
  • バッテリーソフトケース リンクサス(Linxas)

    バッテリーソフトケース

    リンクサス(Linxas)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
    セット内容バッテリー関連
  • ワークベスト(ポリ100%) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    3日以内出荷
    シルバーグレー
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%)

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    3日以内出荷
    ブルーサイズL
  • 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    熱中対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    479,800税込527,780
    1箱(50台)
    4日以内出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫 リンクサス(Linxas)

    ICEPORT 製氷機付きポータブル冷蔵冷凍庫

    リンクサス(Linxas)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    製氷機の付いたポータブル冷蔵・冷凍庫。最速約9分で9個製氷。LEDデジタルデジタルディスプレイ。持ち運びできる大型キャスター。便利なUSBポート付
    用途暑さ対策に。製氷用。冷蔵・冷凍用。質量(kg)28.3ブラック使用温度範囲(℃)10~32容量(L)36【製氷バスケット】1.5【製氷用水タンク】1.0消費電力(W)90出力【USB】5V/1.0A電源ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)・シガーソケット電源(DC12V/DC24V) AC/DC両対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)828×562×680冷却方式冷媒:R134a 72g設定温度範囲マイナス20~20℃(加熱機能なし 外気温以上に温度を上げることはできません。)収納の目安350ml缶 約48本、500mlペットボトル 約24本
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    9日以内出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8128材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズ3L肩幅(cm)49.5着丈(cm)72温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)64
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズM リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズM

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8127材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズM肩幅(cm)43.5着丈(cm)64温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)55
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8124材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズLL肩幅(cm)46.5着丈(cm)70温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)61
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズL リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズL

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8125材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズL肩幅(cm)45着丈(cm)67温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)58
  • 充電式シリコンウォーマー リンクサス(Linxas)

    充電式シリコンウォーマー

    リンクサス(Linxas)
    22,980税込25,278
    1箱(6個)
    当日出荷
    柔らかいシリコン素材で、首元を優しく温めます。3段階の温度切替で好みの温度に調整が可能。簡単操作で扱いやすい仕様。充電式で電池が不要。
    用途通勤・通学・アウトドアなど幅広いシーンに。トラスコ品番630-2172材質シリコンブラックサイズフリー出力(W)4入力電圧(V)5/1A(USB Type-C)使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)1.5~2モード温度:HIGE、MED、LOWバッテリー容量(mAh)1200充電方式TYPE-C使用時間(時間)約1.5~2(HIGHモード)/約2~2.5(MIDモード)/約3(LOWモード)
  • 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX SET ブラック

    リンクサス(Linxas)
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品バッテリー×2個、充電器トラスコ品番452-5921材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%ブラックサイズS肩幅(cm)41.5着丈(cm)62身幅(cm)50稼働時間(時間)約3(強)、約4(中)、約8(弱)
  • I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)

    I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1着
    翌日出荷
    I’Zペルチェベスト専用
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
  • 折りたたみウォータータンク リンクサス(Linxas)

    折りたたみウォータータンク

    リンクサス(Linxas)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    いざという時に役に立つ便利なウォータータンクです。使わない時は折りたためるので収納は省スペースでOKです。
    用途緊急時やアウトドアなどに。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 非常用車載ポーチ リンクサス(Linxas)

    非常用車載ポーチ

    リンクサス(Linxas)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    乗車中のまさかの事態に備える非常用車載セット。
    用途乗車中のまさかの事態に備えるトラスコ品番685-2297セット内容9点(レスキューハンマーDASH II(ダッシュ・ツー)、4層防寒・防風アルミシート、非常用トイレ1回用×2、フルハーネスベストLIGHT TM、緊急用ホイッスル、かんたん発光スティック、貼れないカイロレギュラー、専用ポーチ)タイプ1人用人数1人外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)180
  • フルハーネスストレージバッグ リンクサス(Linxas)

    フルハーネスストレージバッグ

    リンクサス(Linxas)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。 高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。 肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。 収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。 持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。 フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。 裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。 裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。
    用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット
  • 【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット リンクサス(Linxas)

    【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット

    リンクサス(Linxas)
    67,980税込74,778
    1セット(25個)
    当日出荷
    アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。トラスコ品番452-7150セット内容充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース材質ABS、PP品名アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット電源(V)リチウムイオンポリマー電池300mAh電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定範囲(mg/L)0.00~0.5表示方式LEDデジタルディスプレイ入力電圧(V)DC5V1A(USBType-C)センサー半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年使用時間約300回(満充電時の使用回数)充電時間(時間)約2
  • ゲンバッグトート防災18点セット リンクサス(Linxas)

    ゲンバッグトート防災18点セット

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。機能性・収納性がバツグンです。背面にキャリーケースにドッキングできるZIPポケット付きで避難移動時も便利。両サイドには反射材付き。断水時にも水なしで使えるグッズ入り。ペーパー歯磨き・水のいらないシャンプー・ウェットボディタオル
    用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番402-7268セット内容ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、ウェットボディタオル、水のいらないシャンプー、ペーパー歯磨き5包み材質バッグ:ポリエステルタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
  • ゲンバッグリフレクト防災17点セット リンクサス(Linxas)

    ゲンバッグリフレクト防災17点セット

    リンクサス(Linxas)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。機能性・収納性がバツグンです。フロントの迷彩柄反射材、背中の蓄光など、視認性が高いモデル。スマートフォンへの充電もできるダイナモ&USB充電ライト入り
    用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番402-7267セット内容ヘルメット、防災ガイド、ダイナモUSB充電ライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、コンパクトFMラジオライト付き、単4マンガン電池×2材質リュック:ターポリンタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
  • ゲンバッグ防災17点セット リンクサス(Linxas)

    ゲンバッグ防災17点セット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選してセットにしました。防災士が厳選した豊富なラインナップです。機能性・収納性抜群のバッグです。軽くて背負いやすいスタンダードモデル。反射材付き。前面のクリアポケットには避難時に必要な名前や血液型などの情報を差し込むこともできます。2wayぴかりんライト:トーチとランタンの2wayライト
    用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番404-7703セット内容ゲンバッグ、コンパクトFMラジオ(ライト付)、単4マンガン電池×2、ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ、瞬間冷却剤材質リュック:ポリエステルタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
  • 速暖ヒートベストEX SET ホワイト リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX SET ホワイト

    リンクサス(Linxas)
    24,900税込27,390
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 速暖ヒートベストEX 服地 ホワイト リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX 服地 ホワイト

    リンクサス(Linxas)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX SET ブラック

    リンクサス(Linxas)
    24,900税込27,390
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 速暖ヒートベストEX 服地 ブラック リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX 服地 ブラック

    リンクサス(Linxas)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas)

    きるとホットベスト コンプリートセット

    リンクサス(Linxas)
    13,900税込15,290
    1セット
    翌々日出荷
    内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト! 【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】 バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
    用途インナーベストに・アウターとしても種別ベストブラック混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100機能発熱・防寒
  • FRISK 保冷バッグ LXF-HRB リンクサス(Linxas)

    FRISK 保冷バッグ LXF-HRB

    リンクサス(Linxas)
    1,690税込1,859
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 FRISKロゴ入りの保冷バッグです。 500mLのペットボトルを4本収納可能です。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に種類保冷バッグ寸法(mm)160×240×140ホワイト
  • FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG

    リンクサス(Linxas)
    2,890税込3,179
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40グレー
  • FRISK キャップ ガード付き ネイビー LXF-CANG リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ガード付き ネイビー LXF-CANG

    リンクサス(Linxas)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40ネイビー
  • FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN

    リンクサス(Linxas)
    2,290税込2,519
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40ネイビー
  • 非接触式自動温度計アトレ リンクサス(Linxas)

    非接触式自動温度計アトレ

    リンクサス(Linxas)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。
    用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • きるとホットベスト リンクサス(Linxas)

    きるとホットベスト

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    翌々日出荷
    肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。 縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。 体の位置にヒーターを装着可能。
    用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。種別ベストブラック混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨寿命充放電 約500回温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能充電時間(時間)約3(LX-3350B)保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
  • ホットフェイスマスク リンクサス(Linxas)

    ホットフェイスマスク

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    やわらかくて暖かい起毛素材、伸縮性の高い生地を使用し、肌に優しくフィットするマスクです。 抗菌加工を施しています。 洗濯可能で男女兼用となっております。 耳のサイズによって長さのの調節が可能です。
    用途防寒対策として、冷気や乾燥からの保護横幅(mm)120縦幅(mm)140色(本体)チャコール素材本体:ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10% /付属:ナイロン・ポリウレタン