リンクサス(Linxas)

リンクサス(Linxas)のページです。リンクサス(Linxas)は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症対策キット リンクサス(Linxas)

    熱中症対策キット

    リンクサス(Linxas)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。 目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。 26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。 5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に! 水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。 袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。 携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。 収納バッグはストラップ付きで660mm~1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。
    用途熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアにセット内容収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材×3、塩分補給 ポータブルソルト×1材質収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)収納バッグ:240×130×140質量(kg)約1.7種類瞬間冷却材、冷感タオル
  • LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    LXアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
    用途呼気中のアルコール濃度を測定ウォームアップ時間10測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10寿命センサー:約1500回又は2年データ記録件数50件付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定方式吹きかけ式、ストロー式表示方式カラー表示、7セグメント表示記録媒体本体ディスプレイ7セグメントLED表示表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式、ストロー式入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
  • GENBAG 現場用バッグ リンクサス(Linxas)

    GENBAG 現場用バッグ

    リンクサス(Linxas)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
    用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
  • I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    I’ZペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
  • ハチ対策キット リンクサス(Linxas)

    ハチ対策キット

    リンクサス(Linxas)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。 「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。 「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。 「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。 「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。 「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。
    用途ハチに刺された場合の応急処置用に。仕様バッグファスナースライダー:ダブルセット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×200×150長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55~105適合害虫ハチ利用場所屋外
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
    用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット

    リンクサス(Linxas)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中
    用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
  • 熱中対策キット バックのみ リンクサス(Linxas)

    熱中対策キット バックのみ

    リンクサス(Linxas)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
    用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×150素材ポリエステル
  • SIペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    SIペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
  • GENBAG TOTE 現場用バッグ リンクサス(Linxas)

    GENBAG TOTE 現場用バッグ

    リンクサス(Linxas)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トートタイプの新型、登場!!大容量収納トートバッグ「GENBAG TOTE(ゲンバッグトート)」GENBAG強みの、ヘルメットとシューズの分別収納はキープ!現場グッズをストレスなく運べます。 〇メイン収納 PCやタブレットを入れても安心のクッション材入り 〇フロントポケット ヘルメットがすっぽり入り、外側からは見えない! 〇シューズポケット シューズが収納できるスペース。不使用時は小さく折りたたんで中の容量をキープ。 〇キャリーセットアップ用 ポケット 背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能 〇反射材 両サイドにブラックの反射材を使用し、夜間の視認性 確保。昼間は目立ちにくいブラックの反射材を採用。 〇サイドポケット 伸縮性のあるメッシュポケットで、ボトルも収納可能!
    用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。材質ポリエステルブラック質量(g)747容量(L)30
  • UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    UNアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
    用途呼吸中アルコール濃度をチェック
  • ほこりフィルター リンクサス(Linxas)

    ほこりフィルター

    リンクサス(Linxas)
    1,890税込2,079
    1セット(50枚)
    当日出荷
    LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。
    適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
  • I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas)

    I'ZペルチェベストセットⅢ

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
  • UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas)

    UV+冷感Mask 30枚入

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1式(30枚)
    当日出荷
    『UV+冷感Mask 30枚入』は、紫外線(UV)を93.2%カットし、日焼けやシミ・そばかすを防ぎます。内側に接触冷感素材を使用しており、暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。不織布3層構造で、飛沫や花粉、ホコリなどをしっかりブロックします。顔にフィットする立体設計で、呼吸がしやすいです。 1枚ずつ個包装なので、衛生的に持ち運べます。やわらか耳ゴムを採用しているので、長時間の着用でも苦になりません。
    用途屋外での活動や通勤・通学など、日常生活での紫外線、花粉症対策に。幅(mm)耳ゴム:6ホワイト×ネイビー(耳紐)タイプ非医療用、使い捨て対応PFE、VFE、BFE、花粉フィルター99%カットフィルター寸法(cm)約13.5×10.5対象大人用紫外線カット93.20%
  • フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
  • COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTファンバッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
    用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
  • ハイドロギアベスト リンクサス(Linxas)

    ハイドロギアベスト

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)質量(g)280胸囲(cm)98~120肩幅(cm)37着丈(cm)55材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%素材【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
  • モバイルバッテリー専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    モバイルバッテリー専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷
    LX-6700FCML専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCMLセット内容ケーブル
  • 空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    17,900税込19,690
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
    用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)
  • 暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。バイブレーションによるアラート機能により、暑熱リスクをすぐに確認できます。
    用途熱中症対策、暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • COOLING BLAST NEO リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST NEO

    リンクサス(Linxas)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
    セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
  • 空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • 【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    【まとめ買い】LXアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)
    61,980税込68,178
    1セット(24個)
    当日出荷
    通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)。付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
  • 循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き リンクサス(Linxas)

    循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き

    リンクサス(Linxas)
    14,900税込16,390
    1着
    当日出荷
    すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
    仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
  • LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個 リンクサス(Linxas)

    LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個

    リンクサス(Linxas)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷
    LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです。
    用途LXアルコールチェッカー用マウスピースとして。トラスコ品番436-3615幅(mm)140高さ(mm)90品名交換マウスピース奥行(mm)55
  • F-H-VフルハーネスベストCOOL リンクサス(Linxas)

    F-H-VフルハーネスベストCOOL

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
    用途高所作業時の熱中症対策に
  • F-H-VフルハーネスベストLED リンクサス(Linxas)

    F-H-VフルハーネスベストLED

    リンクサス(Linxas)
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
    用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認にサイズフリー着丈(cm)約45電池単三乾電池×2本(別売)LED点滅1パターン素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
  • IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)

    IZ ペルチェベスト3

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
  • 非常用車載ポーチ リンクサス(Linxas)

    非常用車載ポーチ

    リンクサス(Linxas)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    乗車中のまさかの事態に備える非常用車載セット。
    用途乗車中のまさかの事態に備えるトラスコ品番685-2297セット内容9点(レスキューハンマーDASH II(ダッシュ・ツー)、4層防寒・防風アルミシート、非常用トイレ1回用×2、フルハーネスベストLIGHT TM、緊急用ホイッスル、かんたん発光スティック、貼れないカイロレギュラー、専用ポーチ)タイプ1人用人数1人外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)180
  • 冷缶タオル リンクサス(Linxas)

    冷缶タオル

    リンクサス(Linxas)
    2,398税込2,638
    1缶
    5日以内出荷
    『冷缶タオル』は、熱中症対策に有効な装身具です。水に濡らして軽く振るだけで、気化熱効果ですぐひんやりします。汗を吸収して上昇する体温を抑え、心地よい冷たさへクールダウンします。冷水に浸すとさらに冷感が増し、生地に水分が含まれていれば、ぬるくなっても振るだけで何度でも冷感が復活します。保管にも便利な缶にタオルを入れて、冷蔵庫保管も可能です。缶の中にタオルを収納しているので、インテリアの一部として飾っていただいてもご使用いただけます。
    用途熱中症対策に。インテリアの一部に。寸法(mm)タオル:約300×800
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • 作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas)

    作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応)

    リンクサス(Linxas)
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    トラスコ品番232-1390
  • サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas)

    サーモチェッカーOD

    リンクサス(Linxas)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
    用途室内・室外兼用温度測定器寸法(mm)227×120×30質量(kg)2品番TM-0003速度識別速度:<300MS視野角垂直60° 水平85° 対角線90°モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)37.3カメラ仕様200万ピクセル
  • MINiバッテリーセット(充電器付) リンクサス(Linxas)

    MINiバッテリーセット(充電器付)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
    用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
  • ワークベスト(ポリ100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用ワークベストです。
    用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。セット内容服のみ材質ポリエステル100%
  • ハイドロペルチェベスト リンクサス(Linxas)

    ハイドロペルチェベスト

    リンクサス(Linxas)
    24,980税込27,478
    1着
    当日出荷
    気化熱式ベストとペルチェデバイスがひとつになってWの働き。ネック部分にペルチェデバイス。頸部を流れる血液を冷却し、その血液が全身にめぐることで深部体温にアプローチ。ボディ部分に気化熱冷却システム。フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。環境温度より最大22℃マイナスすることができます。
    用途暑さ対策に。セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、注水用ボトル×1サイズフリー質量(g)500サイズ(cm)着丈55x胸囲98~120x肩幅37)温度(℃)使用推奨環境:20~45機能温度切替:4段階使用電源(V)5モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)安全機能排熱ファン故障時児童電源OFF機能・電源OFF時1分間排熱機能
  • ペルチェネックバンド リンクサス(Linxas)

    ペルチェネックバンド

    リンクサス(Linxas)
    12,980税込14,278
    1着
    8日以内出荷
    EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!。組み合わせ自由自在! 。お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!。環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果。間欠モードによりひんやり感が持続!。※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
    用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • ”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤 リンクサス(Linxas)

    ”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤

    リンクサス(Linxas)
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    トラスコ品番232-1409セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1シルバー