絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
544件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント
  • 8740 C HF 1/2 Wera

    8740 C HF 1/2

    Wera
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
  • 50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 2×150 Wera

    50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 2×150

    Wera
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5429全長(mm)255質量(g)109種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 8790 ソケット(六角) Wera

    8790 ソケット(六角)

    Wera
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)18差込角(mm)6.35
  • 871/1 トルクセットビット Wera

    871/1 トルクセットビット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。
    仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4Z トルクスビット Wera

    867/4Z トルクスビット

    Wera
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 700BHTS ビット Wera

    700BHTS ビット

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • トーション ドライバービット 851/4TH Wera

    トーション ドライバービット 851/4TH

    Wera(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
    全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • サイクロップラチェット リペアキット Wera

    サイクロップラチェット リペアキット

    Wera
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    サイクロップラチェットヘッド部用リペアキットです。
  • チップリフター Wera

    チップリフター

    Wera(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端が細い釘抜きのようになっており、ピンを抜いたり、こじったり、針金をねじったりなど、様々な用途に使えます。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番479-3013全長(mm)147質量(g)18種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Wera

    マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
  • チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera

    チゼルドライバー クラフトフォームプラス

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)

    Wera
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート

    Wera(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)125トラスコ品番438-7112材質特殊工具鋼質量(g)119.5
  • チゼルドライバーセット Wera

    チゼルドライバーセット

    Wera
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7201セット内容(+)1、(+)2、(+)3、(-)3.5、(-)5.5、(-)9.0質量(g)769種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ) Wera

    サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ)

    Wera
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-1399質量(kg)0.66
  • クラフトフォームコンパクト 60RA Wera

    クラフトフォームコンパクト 60RA

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
  • 967SPKL/9 トルクスキーセット Wera

    967SPKL/9 トルクスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番431-7688質量(g)199.4
  • 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera

    867/4KK ボールポイントトルクスビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)89質量(g)24.5先端形状ボールポイントトルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4 トルクスHFビット Wera

    867/4 トルクスHFビット

    Wera(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/1Z トルクスHFビット Wera

    867/1Z トルクスHFビット

    Wera(10件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
    全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 851/9C ビット Wera

    851/9C ビット

    Wera(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 80 ハンドル Wera

    80 ハンドル

    Wera
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-6533全長(mm)98質量(g)48.8差込角(mm)6
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
  • 1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー Wera

    1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番446-7639質量(g)34種類ハンドル商品構成単品
  • インパクター ドライバービット Wera

    インパクター ドライバービット

    Wera
    839税込923
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Wera

    バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)

    Wera
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスのドライバービットです。
    全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)8mm Wera

    6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)8mm

    Wera
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/7、スパナ/6全長(mm)180対辺寸法(mm)8送り角度(°)30外径(mm)めがね/18
  • 7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm Wera

    7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm

    Wera
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(2.4;2.8;3.2;3.6;4.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
    仕様トルクプリセット値(Nm):2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0全長(mm)193差込角(mm)9
  • 869/4M ナットセッター Wera

    869/4M ナットセッター

    Wera
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
  • クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE Wera

    クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
  • 840/1ZBO ビット Wera

    840/1ZBO ビット

    Wera
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
    用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera

    7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • 9620 ベルトホルスター セット1 Wera

    9620 ベルトホルスター セット1

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • サイクロップポケットセット3 Wera

    サイクロップポケットセット3

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
  • ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera

    ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

    Wera
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
    付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
  • 6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット Wera

    6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット

    Wera
    48,980税込53,878
    1セット
    翌々日出荷
    よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。
    用途電気工事、機械・設備メンテナンス。付属品ポーチトラスコ品番469-7236セット内容020150、020151、020152、020153材質特殊工具鋼全長(mm)119~226最大口開き(mm)10~19セット数4本