カテゴリ
- 作業工具(227)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(108)
- ANEX(133)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(250)
- NAC(長堀工業)(263)
- RS PRO(347)
- SK11(201)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(428)
- TRUSCO(179)
- イスカル(180)
- エスコ(1,483)
- ケナメタル(227)
- サンドビック(305)
- タンガロイ(627)
- フジキン(173)
- ベッセル(240)
- 三木プーリ(219)
- 三菱マテリアル(456)
- 京セラ(423)
- 住友電工ハードメタル(410)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(11)
「6.35mm」の検索結果
特価

ビットドライバーハンドル (クラフトフォーム)
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷ビット差込部付きビットホルダーです。磁石によりビットがホルダーにしっかりと固定されます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります。用途6.35mm六角差込ビット用全長(mm)78品番WERA品番:5145100001グリップ長さ(mm)68差込角(inch)1/4
893 ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダーは、エクステンションとして使用できます。6.35mm六角差込(DIN ISO 1173-C6.3準拠)の取付ビット用汎用ホルダーです。ステンレススリーブにより耐食性を備えています。用途6.35mm六角(DIN ISO 1173-F6.3準拠)の電動ドライバーに適用軸径(Φmm)10.5寸法(mm)75×11×11品番5091103001質量(g)26刃長(mm)75 (3")取付寸法1/4" / 【工具本体側】1/4"差込角(inch)1/4” (6.35mm)
汎用ビットホルダー(ステンレス)
Wera¥989税込¥1,0881本当日出荷DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
ビットラチェットヘッド (ZYKLOP)
Wera¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷6.35mmビット差込用ビットホルダーです。狭い場所でも、片手でも簡単に操作出来ます。落とし鍛造ソリッドスチール製です。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。ローレットは、ラチェットのスペースがない狭い状況での早回しを可能にします。時計回り/反時計回りの切り替えが簡単です。人間工学に基づいた形状の6.35mmビット用ラチェットヘッドです。アダプターを接続すれば、6.35mmソケットやビットソケットも使用できます。用途1/4" 六角ヘッド差し込みのビットに対応全長(mm)50品番WERA品番:5003662001差込角(inch)1/4
871/1 トルクセットビット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から翌々日出荷差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
汎用ビットホルダー(ステンレス)
Wera¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
ツールセット プラス2
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷極めてコンパクトなセットで、手動および電動工具用です。6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多種多様なネジ接続に最適です。Tool-Checkの緑色のボールロックが、移動中のツールを固定します。持ち運びに最適です。落とし鍛造スチール製の6.35mmビットラチェットが含まれています。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。簡単な正逆反転スイッチ付きです。ラチェットヘッドとレバーは人間工学に基づいた形状です。Wera 870/1 アダプターにより、6.35mmスクエアヘッドから6.35mm六角への変換が可能です。6.35mmソケットがセットに含まれており、アダプターの接続が可能です。Zyklopソケット7点(6.35mm)は、手動および電動工具用でボールロック付きです。ソケット後端にはローレット加工が施され、手作業でのネジ切りに扱いやすくなっています。Take it easy色分けシステムにより、ビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印が施されています。クロムバナジウム鋼にマットクロムメッキが施されています。BiTorsionゾーン付きのBTZビットで、早期摩耗を防ぎ、耐久性に優れています。四角スクエアプラスビットを含みます。プラス、TORX、TORX BO、マイナス、スクエアヘッドに対応した頑丈なデザインです。セット内容8001 A ビットラチェット6.35mm 1/4"×87mm×1本、889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4"×50mm(052502)×1本、813 ビットドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、870/1 アダプター 1/4"×25mm(136000)(フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用)×1本、851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH3×25mm(056424)×1本・PH2×25mm(056422)×3本・PH1×25mm(056420)×2本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、867/1 Z いじり止め付きトルクスビット TX10×25mm(066500)×1本・TX15×25mm(066505)×1本・TX20×25mm(066510)×1本・TX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 5.5×25mm(056066)×1本、840/1 BTZ バイトーション六角ビット 3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・7×25mm(056687)×1本、840/1 Z 六角ビット 8×25mm(056335)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×3本・#3×25mm(066415)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本品番WERA品番:5049056001質量(g)498寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×35
自転車セット 13
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷855/4 Z PZシリーズ。ポジ差込用の高品質なビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。1/4”(6.35mm)六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した差込に適している。用途ポジドライブネジ用
マイナスビット
Wera¥279~税込¥307~1本翌々日出荷800/1 Z マイナスビット。スロットネジと汎用の堅牢ビスカスWeraビットです。6.35mm(1/4”)六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途マイナスネジ用全長(mm)25差込角(HEX)1/4
30本組Torxドライバービットセット
Wera¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
816R ESD ビットホルダー
Wera(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
8009 サイクロップポケットセット2
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
30本組ドライバービットセット(ウッド用)
Wera¥4,898税込¥5,3881セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、ポジビット PZ 1 (2個)・2 (5個)・3 (2個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (4個)・20 (4個)・25 (4個)・30 (3個)・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×145×27
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ
Wera¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ
Wera¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
30本組ドライバービットセット(メタル用)
Wera¥4,898税込¥5,3881セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 1 (3個)・2 (3個)・3 (2個) X25mm(05072070001・05072072001・05072074001)、ポジビット PZ 1(3個)・2 (3個)・3 (3個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10・15・20・25・30・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)、マイナスビット 0.6X4.5・1X5.5・1.2X6.5 X25mm(05072055001・05072059001・05072061001)、六角ビット 4・5・6 X25mm(05056320001・05056325001・05056330001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×145×25
テキスタイルボックス ビットセーフ(61点用)
Wera¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷テキスタイル工具箱。 コンパクト且つ軽い素材を使ったので、携行に便利です。差し込み6.35mmのビットとビットホルダー用、長さ25mmまでのビット50本と長さ50mmまでのビット2本収納可、空。堅牢、丈夫な材料。強力なフックおよびリープファスナーシステムにより、ツールの意図せぬ解放や紛失を防止します。保管スペースを節約するためのコンパクト設計。低重量のため輸送が容易。Wera 2goに対応。
テキスタイルボックス ビットセーフ(43点用)
Wera¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷テキスタイル工具箱。 コンパクト且つ軽い素材を使ったので、携行に便利です。差し込み6.35mmのビットとビットホルダー用、長さ50mmまでのビット14本と長さ25mmまでのビット30本収納可、空。堅牢、丈夫な材料。強力なフックおよびリープファスナーシステムにより、ツールの意図せぬ解放や紛失を防止します。保管スペースを節約するためのコンパクト設計。低重量のため輸送が容易。Wera 2goに対応。
サイクロップポケットセット3
Wera¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷ハンドルに細かいギアを組み込んだラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しに対応し、ネジの引っ掛かりがない場面でも快適に使用できます。リングスイッチによって、時計回り・反時計回りの回転切り替えが直感的に行えます。ラチェットをポジション0でロックすることで、正確な手動作業が可能です。Kraftformビットホルダーは6.35mmビットに対応しています。ハンドルに25mmビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット(6点)は、耐久性が高く、頑丈で汎用性にも優れています。6.35mm差込部に強力な磁石を搭載し、ビットをしっかり保持します。ユニバーサルホルダーにはステンレススリーブとマグネットが付いており、ビットの保持力を強化します。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。Kraftformハンドルは、ハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで握りやすく、正確な作業が可能です。丈夫な折りたたみ式ポーチ付き。マジックテープでWera 2go、壁、棚、ツールトローリーなどに取り付け可能です。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本品番WERA品番:5051520001質量(g)159寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×168×54
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥49,980~税込¥54,978~1丁ほか当日出荷から翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
自転車メンテナンスセット3A
Wera¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
トルクドライバー(プリセット)
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷7400シリーズ。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。全長(mm)133適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)六角サイズ(inch):1/4
トルクドライバー(プリセット/ESD)
Wera¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。全長(mm)138
トルクドライバー(プリセット/ESD)
Wera¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。用途トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用全長(mm)133寸法(inch)六角:1/4
ツールケース (ZYKLOPセット 004017/004020用)
Wera¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷9496 6.35mm押込式サイクロップメタル用テキスタイルボックス。使用材料は、高レベルの堅牢性を誇っています。軽量かつ丈夫なので持ち運びに便利です。テキスタイルボックスが落下しても、ツールは十分に保護されます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。用途8100 SA7および8100SA10ラチェットセット用品番5136542001差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)180×25×70
クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)
Wera¥52,980税込¥58,2781個欠品中トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチにより、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプターテクノロジーにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(25mm)6点をハンドル内蔵のマガジンに収納しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。6.35mm差込部の強力な永久磁石でビットをしっかり保持します。2種の素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が使えて高いトルクを発揮します。頑丈なホルスターはベルト装着が可能で、持ち運びに便利です。セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本品番WERA品番:5051535001質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×60
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"4×23mm(003501)×1本・4.5×23mm(003502)×1本・5×23mm(003503)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・9×23mm(003508)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチック製スリーブにより、肌触りが良く表面の損傷を防ぎます。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケットをしっかり取り付けられるボタン付きで、正逆切り替えレバー付きで便利です。首振りエクステンションバーは15°で固定可能です。Twist to unlockシステムにより、ツールを安全に保管しながら簡単に取り出せます。。丈夫な布製ボックスが表面の損傷を防ぎます。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)190×115×70品番5004022001質量(g)718角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイントヘックスビット
Wera(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。本数1
インパクター ドライバービット
Wera(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭