曜日別特売

ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)

ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Wera

ハンドルに細かいギアを組み込んだラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しに対応し、ネジの引っ掛かりがない場面でも快適に使用できます。リングスイッチによって、時計回り・反時計回りの回転切り替えが直感的に行えます。ラチェットをポジション0でロックすることで、正確な手動作業が可能です。Kraftformビットホルダーは6.35mmビットに対応しています。ハンドルに25mmビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット(6点)は、耐久性が高く、頑丈で汎用性にも優れています。6.35mm差込部に強力な磁石を搭載し、ビットをしっかり保持します。ユニバーサルホルダーにはステンレススリーブとマグネットが付いており、ビットの保持力を強化します。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。Kraftformハンドルは、ハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで握りやすく、正確な作業が可能です。丈夫な折りたたみ式ポーチ付き。マジックテープでWera 2go、壁、棚、ツールトローリーなどに取り付け可能です。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本
品番
WERA品番:5051520001
質量(g)
159
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×168×54
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776092051520
¥14,150
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする