トルクドライバー(プリセット)
7400シリーズ。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
- 全長(mm)
- 133
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 六角サイズ(inch):1/4
- 内容量
- 1本
注意
※1Ncm = 0.01Nm。※事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。Weraトルクサービスにお問い合わせください。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ