カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • BAHCO(バーコ)(13)
  • パール金属(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • アイゼン(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • メトカル(1)
  • TC(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1173」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌々日出荷
    Tハンドルのビットホルダーは高速で安全な作業を可能にする細かいギアのラチェットを内臓しています。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されています。時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー付き。人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです。高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー。
    用途DIN ISO 1173-C 6.3 und E6.3規格の1/4”六角ドライブビット用
  • トルクドライバー(プリセット) Wera

    トルクドライバー(プリセット)

    Wera
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    7400シリーズ。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
  • トルクドライバー(アジャスタブル) Wera

    トルクドライバー(アジャスタブル)

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌日出荷
    付属品:メーカー出荷時の校正証明書、取扱説明書(どちらも英語表記)。Series 7400シリーズ。プリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
  • ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    70日以内出荷
    ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチによって、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に準拠した6.35mm六角差込に対応しています。89mmのロングビット17点セット(プラス、ポジドライブ、TORX BO、六角、スクエアヘッド、マイナス)を搭載しています。Wera 2go対応の頑丈な折りたたみ式ポーチに収納されています。