トルクドライバー(アジャスタブル)
付属品:メーカー出荷時の校正証明書、取扱説明書(どちらも英語表記)。Series 7400シリーズ。プリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
- 全長(mm)
- 142
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 六角サイズ(inch):1/4
- 内容量
- 1本
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ