カテゴリ
- 作業工具(8)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- INAX(LIXIL)(6)
- KANA(片山チエン)(30)
- MikroElektronika(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SMC(11)
- YELLOTOOLS(4)
- イトーキ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- カウゼル(4)
- ケナメタル(17)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(5)
- スバル(3)
- ホンダ(199)
- ライソン(5)
- 三菱ふそう(16)
- 日本紐釦貿易(5)
- 未来工業(11)
- 通信興業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
「ktf」の検索結果
特価
関連キーワード

差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1
Wera¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1
Wera¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
ドライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で用途電気工事用トラスコ品番657-8415セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
ツールポーチ (クラフトフォーム コンパクト20用)
Wera¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷クラフトフォームコンパクト20セット用9455ポーチ。強力なベルクロ留めとベルトループを備えた丈夫なポーチ。ベルトループ付き。KK20~KK28のすべてのツールを保持。3Dブランドロゴ入り。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。用途すべてのKraftform Kompakt20セット用寸法(mm)155×65品番5671386001
絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。用途9mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応全長(mm)154品番WERA品番:5006642001差込角(sq.)1/4差込六角対辺(mm)六角部差込:9
絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。用途9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応全長(mm)154品番WERA品番:5073702001
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。セット内容7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ、9×(0.4・0.8・1.2・1.6・2.0)Nm×192mm(075870)×1本、7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ、9×(2.4・2.8・3.2・3.6・4.0)Nm×192mm(075876)×1本、817電気工事用絶縁ブレードハンドル、9×98mm(003990)×1本、、Kraftform Kompakt VDE 62 iS "Take it easy" PH1×157mm(006512)×1本・PH2×157mm(006513)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS "Take it easy" PZ1×157mm(006526)×1本・PZ2×157mm(006527)×1本、Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S "Take it easy" #1×157mm(006516)×1本・#2×157mm(006517)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S "Take it easy" #1×157mm(006530)×1本・#2×157mm(006531)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX "Take it easy" TX15×157mm(006540)×1本・TX20×157mm(006541)×1本・TX25×157mm(006542)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX "Take it easy" TX10×157mm(006534)×1本・TX30×157mm(006539)×1本、Kraftform Kompakt VDE 64 i "Take it easy" 2.5×157mm(006518)×1本・3×157mm(006519)×1本・4×157mm(006520)×1本・5×157mm(006521)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy" 0.6×3.5×157mm(006506)×1本・0.8×4×157mm(006507)×1本・1×5.5×157mm(006508)×1本、マジックテープ:120×50mm品番WERA品番:5006633001質量(g)1005寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×238×58
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。セット内容ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)、電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)、プラス絶縁先細ドライバービット (PH1・PH2)×157mm (006512・006513)、ポジ絶縁先細ドライバービット (PZ1・PZ2)×157mm (006526・006527)、ポジマイナス絶縁先細ドライバーブレード (#1・#2)×157mm (006530・006531)、トルクス絶縁ドライバーブレード TX10×157mm (006534)、トルクス絶縁先細ドライバーブレード (TX15・TX20・TX25)×157mm (006540・006541・006542)、マイナス絶縁ドライバーブレード 0.4×2.5×157mm(006500)、マイナス絶縁先細ドライバーブレード (0.6×3.5・0.8×4・1×5.5)×157mm(006506・006507・006508)、KNIPEXニードルノーズコンビネーションプライヤー(08 26 185)、ストリップ交換可 50×70mm品番WERA品番:5006610001ビット全長(mm)各157
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら