絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
558件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研削砥石(金属用) サンフレックス

    研削砥石(金属用)

    サンフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
    材質AC材厚さ(mm)2直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ダイヤモンドシャープナー サンフレックス

    ダイヤモンドシャープナー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質電着ダイヤ最大許容回転数(s-1[r.p.m])3000
  • セラブロックセット サンフレックス

    セラブロックセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット(3枚)
    欠品中
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
    用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニングセット内容CK808/CK812/CK822 各1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
  • 六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ) サンフレックス

    六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ
    用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
  • 六角軸アーバー12.7穴用 サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用

    サンフレックス
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部長さ(mm)30
  • 薄サビ一掃!セット サンフレックス

    薄サビ一掃!セット

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
  • サンダーバフたいこミニ サンフレックス

    サンダーバフたいこミニ

    サンフレックス
    708税込779
    1本
    6日以内出荷
    柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)50六角軸対辺(mm)6.35
  • レザークラフトビット  コバ研磨用砥石 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用砥石

    サンフレックス(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • 磨くゴムへらM サンフレックス

    磨くゴムへらM

    サンフレックス
    749税込824
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
    長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
  • 六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)75
  • 超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸 サンフレックス

    超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
    用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円錐型高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)7
  • 切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用

    サンフレックス
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途ステンレスの切断厚さ(mm)2砥材WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
  • 精密毛ブラシ 筆型 サンフレックス

    精密毛ブラシ 筆型

    サンフレックス
    499税込549
    1本
    8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
    用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
  • 軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス

    軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)

    サンフレックス
    698税込768
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)15線径(mm)0.3
  • 鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス
    529税込582
    1袋(2本)
    8日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸 サンフレックス

    回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸

    サンフレックス(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
    用途木材研削・木材研磨材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6高さ(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材外径(mm)14
  • 回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 サンフレックス

    回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸

    サンフレックス
    489税込538
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
    用途木材研削・木材研磨許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材
  • モーターカップリング サンフレックス

    モーターカップリング

    サンフレックス(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
    用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ミニマイクロサンダー サンフレックス

    ミニマイクロサンダー

    サンフレックス
    969税込1,066
    1本
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120厚さ(mm)20適合材金属、木材
  • ドラムサンダー 替バンド サンフレックス

    ドラムサンダー 替バンド

    サンフレックス
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])3500内径(mm)45入数2
  • ダブルチャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス

    ダブルチャンネルブラシ (真鍮線)

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
  • ダイヤモンド砥石丸型 2mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
  • ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)

    サンフレックス
    629税込692
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
  • ダイヤモンド砥石三角型 4mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)

    サンフレックス
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
  • セレクトセット(ガラス彫刻・細工用) サンフレックス

    セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)

    サンフレックス
    3,398税込3,738
    1本
    欠品中
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
  • セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックス

    セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120

    サンフレックス
    299税込329
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
  • セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックス

    セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120

    サンフレックス
    299税込329
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4
  • セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックス

    セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120

    サンフレックス(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属外径(mm)13
  • サンダーバフ(ころころ) サンフレックス

    サンダーバフ(ころころ)

    サンフレックス
    679税込747
    1枚
    6日以内出荷
    手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
    用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。材質不織布適合材木工品外径(mm)70
  • ゴム砥石 Φ8mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
  • 金属用軸付砥石 3本入り サンフレックス

    金属用軸付砥石 3本入り

    サンフレックス
    959税込1,055
    1セット(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    軸径(Φmm)6粒度#60
  • 金属用軸付砥石 3本組 サンフレックス

    金属用軸付砥石 3本組

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
  • 液状研磨剤 サンフレックス

    液状研磨剤

    サンフレックス(1件のレビュー)
    879税込967
    1本(50mL)
    当日出荷
    各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
    用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸粒度#3000相当容量(mL)50
  • アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
  • アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(金属用軸付砥石セット)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー サンフレックス

    38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー

    サンフレックス
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
    用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。材質レジンダイヤ入数(枚)1許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材、ガラス等外径(mm)38
  • 10Φコンデンサーブラシ 塩ビ サンフレックス

    10Φコンデンサーブラシ 塩ビ

    サンフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質エンビブラシ長(mm)75
  • ペーパコーンセット サンフレックス

    ペーパコーンセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
    セット内容Φ9mm×23mm(#100)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各3個スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000