絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: サンフレックスのすべての商品

先曲チャンネルブラシ (P.P線 柔)
サンフレックス¥759税込¥8351本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)形状(ブラシ)J型全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
小型フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。柔軟アウターチューブで精密加工にピッタリ用途研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])2000~10000チャック(mm)精密スプリングチャック/0.5~3.2商品構成単品
軸付砥石(非鉄用)GC材 3Φ軸 5本セット
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681箱(5本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セット
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481箱(4本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。仕様研磨剤含浸材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨砥剤 白棒 プロ用
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。用途金属研磨時にバフに塗布して使います。材質炭酸カルシウム、アルミナ幅(mm)65全長(mm)175高さ(mm)40容量(g)880適合材金属
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
強力型フレキシブルシャフト
サンフレックス¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け用途重研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000チャック(mm)ギアチャック/10商品構成単品
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚
サンフレックス¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸
サンフレックス(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材研削・木材研磨材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6高さ(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材外径(mm)14
ランダムサンダー用スポンジ(ハード)
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途汚れ落としに使用します。材質スポンジ(ハードタイプ)厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径
サンフレックス¥649税込¥7141本6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としにセット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
チャンネルブラシ (鋼線)
サンフレックス¥449税込¥4941本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
チャンネルブラシ (P.P線 軟)
サンフレックス¥629税込¥6921本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.9
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)
サンフレックス¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)
サンフレックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
セラポイント(金属用) #320
サンフレックス¥659税込¥7251本当日出荷回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#320砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
白毛ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)16日以内出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ジスクベベルワイヤー(ステン線)
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.3
ジスクベベルワイヤー(キンセン)
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.25
サンディングローラーセット
サンフレックス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット6日以内出荷弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材
サンダーバフ(ころころ)
サンフレックス¥679税込¥7471枚6日以内出荷手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。材質不織布適合材木工品外径(mm)70
ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状皿型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)13
グレーバフ Φ20
サンフレックス¥299税込¥3291本6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)20
金属用軸付砥石 3本組
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
回転ヤスリ(木工・金工用) 3Φ軸
サンフレックス¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材・金属の研削材質HSS軸径(Φmm)3高さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])10000ヤスリ部形状クロスカッター目適合材木材・金属外径(mm)6
50Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.25
10Φコンデンサーブラシ 塩ビ
サンフレックス¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質エンビブラシ長(mm)75
16Φコンデンサーブラシ (鉄線)
サンフレックス¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質鉄線ブラシ長(mm)75
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用
サンフレックス(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
100Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])6000外径(mm)100線径(mm)0.25
100Φマジックタッチ・サンダー #180
サンフレックス¥629税込¥6921枚6日以内出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材外径(mm)100
100Φジスクフェルトバフ ハード
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ハード)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
ジョイロボ
サンフレックス¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
研磨ラバーバフ
サンフレックス¥429税込¥4721個当日出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。材質ウレタン軸径(Φmm)3長さ(mm)3形状ホイール型粒度#400直径(Φmm)25mm許容回転数(min-1[r.p.m])28000