特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
555件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白毛ブラシ3種セット サンフレックス

    白毛ブラシ3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1セット(3本)
    16日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • ジョイロボ プラス サンフレックス

    ジョイロボ プラス

    サンフレックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
  • ジスクベベルワイヤー(強力捻線) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(強力捻線)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.5
  • ジスクサンダー Z材 サンフレックス

    ジスクサンダー Z材

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
    用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。材質Z材(ステンレス用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • サンディングローラー 替ベルト サンフレックス

    サンディングローラー 替ベルト

    サンフレックス
    879税込967
    1袋(2枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)50砥材A材ベルト幅(mm)50入数(枚)2ベルト長さ(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材外径(mm)100
  • サンダーホイル Φ30 # 60 サンフレックス

    サンダーホイル Φ30 # 60

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)10砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • サンダーホイル サンフレックス

    サンダーホイル

    サンフレックス
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材適合材金属、木材
  • ゴム砥石 Φ12mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
  • グレーバフ Φ25 サンフレックス

    グレーバフ Φ25

    サンフレックス
    379税込417
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
    用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)25
  • 金属用 軸付砥石  4本組 サンフレックス

    金属用 軸付砥石 4本組

    サンフレックス
    959税込1,055
    1袋(4本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材PA材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4~5
  • 皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    皮バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス
    659税込725
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • オフセット型ダイヤ Φ25mm径 サンフレックス

    オフセット型ダイヤ Φ25mm径

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
    用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス、樹脂、陶器等外径(mm)25
  • オービタルサンダー用布サンダーセット サンフレックス

    オービタルサンダー用布サンダーセット

    サンフレックス
    399税込439
    1セット
    6日以内出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様布サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質布サンダー寸法(mm)228×93適合材金属、木材
  • オービタルサンダー用耐水サンダー サンフレックス

    オービタルサンダー用耐水サンダー

    サンフレックス
    159税込175
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様耐水サンダー材質耐水サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材入数3
  • オービタルサンダー用ポリネットサンダーセット サンフレックス

    オービタルサンダー用ポリネットサンダーセット

    サンフレックス
    599税込659
    1枚
    6日以内出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様ポリネットサンダーセット内容#80、#120、#150×各1枚材質CC材、グラスファイバー寸法(mm)228×93適合材金属、木材
  • オービタルサンダー用ポリネットサンダー サンフレックス

    オービタルサンダー用ポリネットサンダー

    サンフレックス
    549税込604
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材、グラスファイバー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材入数3
  • オービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240 サンフレックス

    オービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240

    サンフレックス(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    5日以内出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様紙サンダー材質紙サンダー粒度#240寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材入数6
  • オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル サンフレックス

    オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル

    サンフレックス
    289税込318
    1枚
    5日以内出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属研磨や仕上げにに使用されます。材質アクリル寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材
  • ウールダストブラシ サンフレックス

    ウールダストブラシ

    サンフレックス
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    100%ウールを使用したチリ祓い用のブラシです。キズを嫌う作業に利用して下さい。
    用途あらゆる素材のチリ落としに使用します。材質純毛100%
  • アイテムセット(精密ドリルセット) サンフレックス

    アイテムセット(精密ドリルセット)

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1セット
    6日以内出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途精密ドリルセットセット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175軸径(Φmm)2.34
  • Φ100ファイバージスク サンフレックス

    Φ100ファイバージスク

    サンフレックス
    269税込296
    1枚
    6日以内出荷
    ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
  • CPジスク サンフレックス

    CPジスク

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布粒度#180相当穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
  • 75Φテツバフセット サンフレックス

    75Φテツバフセット

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1枚
    8日以内出荷
    回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4403(70Φ綿バフ)、No.4002(アーバー)、No.4441(青棒・最終仕上げ用)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス

    4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    359税込395
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
  • 4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) サンフレックス

    4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)

    サンフレックス
    359税込395
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
  • 4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス

    4型オフセット砥石(金属用)#24

    サンフレックス
    259税込285
    1枚
    5日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種金属の研削に使用します。粒度#24厚さ(mm)4砥材A材/WA材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
  • 125Φコールテンボンネット サンフレックス

    125Φコールテンボンネット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
    用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)125
  • 100Φ仕上バフセット サンフレックス

    100Φ仕上バフセット

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 100Φフェルトバフセット サンフレックス

    100Φフェルトバフセット

    サンフレックス
    2,798税込3,078
    1枚
    8日以内出荷
    回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4413、No.4002、No.4441許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)100
  • 100Φジルフィックス・バフ サンフレックス

    100Φジルフィックス・バフ

    サンフレックス
    789税込868
    1枚
    6日以内出荷
    ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
    用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。内径(Φmm)15適合材各種金属、木材外径(mm)100
  • 100Φジルフィックス・パット サンフレックス

    100Φジルフィックス・パット

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1枚
    6日以内出荷
    ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
    用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径M10ピッチ1.5
  • 100Φジルフィックス・ジスク サンフレックス

    100Φジルフィックス・ジスク

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
    用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
  • 100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス

    100Φオフセット型切断砥石 金ラベル

    サンフレックス
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途各種金属の切断、キワ切可能厚さ(mm)2.7砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
  • 細密ミニヤスリセット サンフレックス

    細密ミニヤスリセット

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容H-100、H-101、H-102、H-110、H-111、H-112、H-120、H-121、H-130、H-175 各1本軸径(Φmm)2.34
  • スクリューマンドレル サンフレックス

    スクリューマンドレル

    サンフレックス
    869税込956
    1セット(3本)
    当日出荷
    ペーパーコーン専用マンドレルです。
    仕様スクリュータイプ材質鋼材軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ミニマイクロサンダー サンフレックス

    ミニマイクロサンダー

    サンフレックス
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    材質軸径(Φmm)3長さ(mm)20形状円筒粒度#120直径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ペーパコーンカップ サンフレックス

    ペーパコーンカップ

    サンフレックス
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材木材、樹脂、金属
  • ペーパコーンカップ セット サンフレックス

    ペーパコーンカップ セット

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1セット
    7日以内出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
    セット内容Φ9mm×23mm(#120)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各5個スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • サンダーホイル サンフレックス

    サンダーホイル

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    材質軸径(Φmm)3長さ(mm)10形状円筒直径(Φmm)30許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材木材・金属・石材
  • 研磨砥剤 サンフレックス

    研磨砥剤

    サンフレックス
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤です。バフに塗布して使います。
    材質酸化クロム形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50