555件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
    材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • ミニカッター サンフレックス

    ミニカッター

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    種別カッター目材質炭素工具鋼軸径(Φmm)2.34長さ(mm)0.5形状平型厚さ(mm)0.5直径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
  • 回転ヤスリ サンフレックス

    回転ヤスリ

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
    種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
  • セラポイント サンフレックス

    セラポイント

    サンフレックス
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
    材質SW材軸径(Φmm)6長さ(mm)25形状円筒直径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)32粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 木彫替刃 サンフレックス

    木彫替刃

    サンフレックス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
    材質鋼材幅(mm)4.5
  • 研磨砥剤 サンフレックス

    研磨砥剤

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    アクリルむけの研磨剤です。バフに塗布して使います。
    仕様アクリル用材質アルミナ形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50適合材アクリル
  • 研磨砥剤 サンフレックス

    研磨砥剤

    サンフレックス
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    研磨剤です。バフに塗布して使います。
    形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    869税込956
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • テツバフ サンフレックス

    テツバフ

    サンフレックス
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • ラバーパット サンフレックス

    ラバーパット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
    材質ゴム軸径(Φmm)6直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)125
  • 筆型ワイヤー サンフレックス

    筆型ワイヤー

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質ステン軸径(Φmm)6形状筆型直径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 軸付カップワイヤーΦ65キンセン サンフレックス

    軸付カップワイヤーΦ65キンセン

    サンフレックス
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500線径(mm)0.25
  • 軸付ホイルワイヤー サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー

    サンフレックス
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質ステン軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10直径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 研削砥石(非鉄用) サンフレックス

    研削砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
  • 薄刃切断砥石 サンフレックス

    薄刃切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    翌日出荷
    切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
    材質A材粒度#30厚さ(mm)1.5直径(Φmm)100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • チタン回転ヤスリ サンフレックス

    チタン回転ヤスリ

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
    種別カッター目材質HSS材チタンコーティング軸径(Φmm)3長さ(mm)10直径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
  • 六角軸付スモールベベルサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールベベルサンダー

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモールジスクサンダーの強力タイプです
    仕様六角軸(対辺6.35mm)直径(Φmm)50
  • 六角軸付ダイヤモンドシャープナー サンフレックス

    六角軸付ダイヤモンドシャープナー

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨仕様六角軸(対辺6.35mm)材質電着ダイヤ
  • 六角軸アーバー付フェルトバフ サンフレックス

    六角軸アーバー付フェルトバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    付属品六角軸アーバー厚さ(mm)10直径(Φmm)65穴径(Φmm)6.3
  • ジョイロボ・プロ サンフレックス

    ジョイロボ・プロ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    16日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
    定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
  • ジョイ丸 弁慶 サンフレックス

    ジョイ丸 弁慶

    サンフレックス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ41×163質量(g)350出力(W)132径(Φmm)【グリップ部】20回転数(min-1[r.p.m])4000~20000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • 軸付砥石 金属用 WA材 サンフレックス

    軸付砥石 金属用 WA材

    サンフレックス
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA粒度#60ブラウン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)

    サンフレックス
    7,598税込8,358
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
  • セラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入)

    サンフレックス
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
    Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容ME0515-120×3本、ME0515-220×3本、ME0820-120×3本、ME0820-220×3本、ME1020-80×3本、ME1020-120×3本、ME1020-220×3本、MT0516-120×3本、MT0516-220×3本、MT0516-320×3本、MT1022-80×3本、MT1022-120×3本、MT1022-220×3本、MD10-220×3本、MD10-320×3本、MD11-220×3本、MD11-320×3本、CFS222-80×3枚、CFS222-120×3枚、CFS222-220×3枚、H-700×3本、軸径(Φmm)2.34
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)

    サンフレックス
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
  • セラポイントMC Φ30×3 サンフレックス

    セラポイントMC Φ30×3

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
  • ミニセラホイール Φ22×6×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール Φ22×6×1.7

    サンフレックス
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
  • ミニセラホイール Φ22×3×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール Φ22×3×1.7

    サンフレックス
    2,788税込3,067
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
  • ミニセラホイール Φ22×2×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール Φ22×2×1.7

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
  • ミニセラホイール Φ18×6×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール Φ18×6×1.7

    サンフレックス
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
  • ミニセラホイール Φ18×3×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール Φ18×3×1.7

    サンフレックス
    2,488税込2,737
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
  • ミニセラホイール Φ18×2×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール Φ18×2×1.7

    サンフレックス
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
  • セラポイント金属用 12×2×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 12×2×2.34軸

    サンフレックス
    3,588税込3,947
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
  • セラポイント金属用 12×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 12×2.34軸

    サンフレックス
    3,588税込3,947
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
  • セラポイント金属用 10×22×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×22×2.34軸

    サンフレックス
    4,498税込4,948
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)10
  • セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×16×2.34軸

    サンフレックス
    3,588税込3,947
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5