特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
555件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先曲チャンネルブラシ (P.P線 柔) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (P.P線 柔)

    サンフレックス
    759税込835
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)形状(ブラシ)J型全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
  • 切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス

    切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用

    サンフレックス
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
  • 精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線 サンフレックス

    精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線

    サンフレックス(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
  • 精密ミニヤスリ 2.0Φ サンフレックス

    精密ミニヤスリ 2.0Φ

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    6日以内出荷
    精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
    用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状球型高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
  • 小型フレキシブルシャフト サンフレックス

    小型フレキシブルシャフト

    サンフレックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。柔軟アウターチューブで精密加工にピッタリ
    用途研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])2000~10000チャック(mm)精密スプリングチャック/0.5~3.2商品構成単品
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 3Φ軸 5本セット サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 3Φ軸 5本セット

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材超硬、ガラス、石材等
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セット サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セット

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1箱(4本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス

    軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
    用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。仕様研磨剤含浸材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
  • 軸付ツイストワイヤー (真鍮線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (真鍮線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
  • 研磨砥剤 白棒 プロ用 サンフレックス

    研磨砥剤 白棒 プロ用

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
    用途金属研磨時にバフに塗布して使います。材質炭酸カルシウム、アルミナ幅(mm)65全長(mm)175高さ(mm)40容量(g)880適合材金属
  • 研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス

    研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸

    サンフレックス
    399税込439
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)20
  • 強力型フレキシブルシャフト サンフレックス

    強力型フレキシブルシャフト

    サンフレックス
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
    用途重研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000チャック(mm)ギアチャック/10商品構成単品
  • 丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚 サンフレックス

    丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚

    サンフレックス
    599税込659
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
    用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
  • ランダムサンダー用スポンジ(ハード) サンフレックス

    ランダムサンダー用スポンジ(ハード)

    サンフレックス
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
    用途汚れ落としに使用します。材質スポンジ(ハードタイプ)厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
  • ミニセラホイール Φ22 セット サンフレックス

    ミニセラホイール Φ22 セット

    サンフレックス
    899税込989
    1セット
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚マンドレル×1本外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
  • チャンネルブラシ (P.P線 軟) サンフレックス

    チャンネルブラシ (P.P線 軟)

    サンフレックス
    629税込692
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
  • ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
  • セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックス

    セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120

    サンフレックス
    299税込329
    1本
    欠品中
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
  • ジョイロボプロ アルファ サンフレックス

    ジョイロボプロ アルファ

    サンフレックス
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
  • ジスクベベルワイヤー(ステン線) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(ステン線)

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.3
  • ジスクベベルワイヤー(キンセン) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(キンセン)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.25
  • サンディングローラーセット サンフレックス

    サンディングローラーセット

    サンフレックス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材
  • サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックス

    サンダーバフ(ウェーブタイプ)

    サンフレックス
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7
  • 毛ブラシ Φ22mm (2本入) サンフレックス

    毛ブラシ Φ22mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
  • グレーバフ Φ20 サンフレックス

    グレーバフ Φ20

    サンフレックス
    299税込329
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
    用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)20
  • 金属用軸付砥石 3本入り サンフレックス

    金属用軸付砥石 3本入り

    サンフレックス
    959税込1,055
    1セット(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    軸径(Φmm)6粒度#60
  • 回転ヤスリ(木工・金工用) 3Φ軸 サンフレックス

    回転ヤスリ(木工・金工用) 3Φ軸

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
    用途木材・金属の研削材質HSS軸径(Φmm)3高さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])10000ヤスリ部形状クロスカッター目適合材木材・金属外径(mm)6
  • 液状研磨剤 サンフレックス

    液状研磨剤

    サンフレックス(1件のレビュー)
    879税込967
    1本(50mL)
    当日出荷
    各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
    用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸粒度#3000相当容量(mL)50
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 50Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    50Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.25
  • 16Φコンデンサーブラシ (鉄線) サンフレックス

    16Φコンデンサーブラシ (鉄線)

    サンフレックス
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質鉄線ブラシ長(mm)75
  • 100Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    100Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])6000外径(mm)100線径(mm)0.25
  • 100Φマジックタッチ・サンダー #180 サンフレックス

    100Φマジックタッチ・サンダー #180

    サンフレックス
    629税込692
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
    用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材外径(mm)100
  • 100Φジスクフェルトバフ ハード サンフレックス

    100Φジスクフェルトバフ ハード

    サンフレックス
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ハード)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • 100Φジスクフェルトバフ ソフト サンフレックス

    100Φジスクフェルトバフ ソフト

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • ジョイロボ サンフレックス

    ジョイロボ

    サンフレックス
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
    本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
  • 軸付フェルトパフ サンフレックス

    軸付フェルトパフ

    サンフレックス
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15形状砲弾直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
    材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • 回転ヤスリ サンフレックス

    回転ヤスリ

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
    種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34