29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。 外径(mm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状三角型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 関連資料(3.07MB)
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 粒度#280 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)3 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6 粒度#60
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 粒度#60 軸径(Φmm)6.35 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1パック(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に 材質【砥石】WA 粒度#60 ブラウン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材
寸法(mm)【軸】Φ3×30 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
549 税込604
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(5本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)3 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1パック(8本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)3 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1パック(8本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)8 粒度#280 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1パック(6本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1パック(6本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
698 税込768
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)