カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(575)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,373)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(169)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る

怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
ファイバーグラス柄石頭槌
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
エアホース セーフティソフト
SK11(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC色黄常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
充填式ECOスプレー缶
SK11(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。用途スプレー缶。材質アルミニウム容量(mL)600容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
サビ取りアフロ君 ジュニア
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
六角軸ダイヤシャープナー
SK11(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
軽トラックシート 彩色
SK11(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷多彩なカラーバリエーションを持つ軽量トラックシートです。軽量でしなやかな風合いで扱いやすいです。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。UV剤添加により紫外線に強く耐候性が高い仕様です。用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(シート)ポリプロピレン適合車軽トラック材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
ディープソケットセット
SK11(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(9本組)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)50質量(g)336タイプ6角差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35[1/4]クリップの色黄サイズ(mm)64×170×30ソケット形状6角
クール 長袖コンプレッション
SK11¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌々日出荷シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。抜群の超速乾性で快適な着心地です。接触冷感素材を使用しています。超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。両脇は消臭テープ付きです。用途ワークウェア。仕様ワンポイント反射プリント付材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭
ソケットADフレックスセット
SK11(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)軸6.35mm六角軸首振角度(°)10度
ステンレス先細ラジオペンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
インパクトソケットセット
SK11¥4,798税込¥5,2781セット(9個)当日出荷エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。付属品ソケットホルダー付仕様ソケットホルダー付セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄寸法(mm)90×295×40質量(g)1120差込角(mm)12.7(1/2インチ)仕上黒仕上クリップの色青ソケット形状6角
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
ダイヤモンドカップサンダー
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
クリップクランプツール
SK11(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズM材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)10
馬毛コンデンサーブラシ
SK11(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途汚れ落とし・つや出し。仕様シングル巻材質馬毛タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)馬毛線
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
電工バケツ フック付き
SK11(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プロ仕様ハイグレードタイプです。使わない時はコンパクトにたためます。高品質ポリエステル素材で耐久性抜群です。便利なフック付です。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様フック付き形状丸直径(Φmm)270高さ(mm)270
パワフルハンドタッカー
SK11(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
ツールワゴンテーブル&PS
SK11¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。トップがフラットなテーブルタイプで、よく使うものをサッと取り出せます。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)ボックス(mm)内寸:W345×D224×H123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:490×295×755、パーツストッカー:405×290×78
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
ステープルリムーバー
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
エアダスター 3倍増風ノズル
SK11(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
変速ディスクグラインダー 1050W
SK11(11件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
T型スライドビットハンドル
SK11(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
六角軸ホールブラシ ワイヤー
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
垂直ドリルスタンドⅡ
SK11(20件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
グリース用ストレートノズル
SK11(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。用途グリースガン用ノズル。材質鉄接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
充電式LEDキャップライト
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。用途熱中症対策。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
ブロックタガネ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上