絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(20)
- 雅(8,079)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- コマツ(481)
- MAD MAX(マッドマックス)(428)
- いすゞ自動車(254)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- KOITO(小糸製作所)(196)
- 信和自動車工業(191)
- オーエッチ工業(180)
- JTC(157)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(151)
- SYS(116)
- 三友(111)
- CGC(千代田)(108)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- ブランドをもっと見る

ラチェットベルト荷締機
SK11(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(2本)当日出荷引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。用途荷締め作業。
ラチェット式荷締機自動巻
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラック破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル
ミニラチェット式ベルト荷締機
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。バックルラチェットバックル
トラックロープ 混撚
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。仕様両端リング加工(アイ加工)
軽トラックシート 彩色
SK11(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷多彩なカラーバリエーションを持つ軽量トラックシートです。軽量でしなやかな風合いで扱いやすいです。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。UV剤添加により紫外線に強く耐候性が高い仕様です。用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(シート)ポリプロピレン適合車軽トラック材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
軽トラックシートNeo
SK11(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷新たなトラックシートとの進化形、大切な積み荷を水濡れをから守ります。前垂れを装着することで、前方の隙間からの雨水の侵入を防ぎます(軽トラックマットと併用してください)。 シートに傾斜を作ることで、シートの上の水たまりを防ぎます。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。用途軽トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用スロープ式平張りタイプ材質(シート)ポリプロピレン適合車軽トラック材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
ゴムバンド用送り金具
SK11(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷ゴムバンドの長さ調節が出来る金具です。一旦固定した後でも長さ調節をすることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ゴムバンド用コノ字金具
SK11(2件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷ゴムバンドの先端止め用のフックです。ゴムバンドを折り返して金具を取り付ける事で輪を作ることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ゴムバンド Jフック
SK11(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。用途荷物の結束作業。材質(ベルト)ポリエステル
ゴムバンド両端フック付2本線
SK11¥569~税込¥626~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック2本線
ゴムバンド用送り付フック
SK11(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,698税込¥4,0681セット(2本組)当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ステンラチェットベルト荷締機
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフックベルト幅(mm)25全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0破断荷重(kg)5.0kN(510バックルラチェットバックル
ゴムバンド両端フック付
SK11¥289~税込¥318~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン
養生クッションマット
SK11¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
ラチェット式ベルト荷締機
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。用途軽トラックでの積荷の固定。色ブルー破断強度(kg)611材質(ベルト)ポリエステル
ゴムバンド両側2本線送り付
SK11¥659~税込¥725~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック片側送り金具
ゴムバンド用Aカンフック
SK11¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。長尺タイプのゴムバンドの先端に取り付けハトメなどに掛けることができるようになります。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
軽トラックシート 帆布
SK11(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷丈夫なエステル帆布製の、長期安心なトラックシートです。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ゴムバンド用2本線フック
SK11(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)ベルト幅(mm)25全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5破断荷重(kg)6.0kN(611バックルラチェットバックル
簡単シートクリップフック
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,398税込¥3,7381本当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。用途軽トラックでの積荷の固定。仕様ワイドゴムグリップ、Jフック破断強度(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
軽トラシート スーパークール
SK11(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷新鮮さを保持する、遮熱効果のあるトラックシート。生鮮食品等の運搬に最適です。 カバーが無い時に比べ、内部温度が10℃前後低くなります(真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より)。用途生鮮食品等の運搬時のトラック荷台カバー。付属品ゴムバンド10本色スーパークールタイプ1号・軽トラック用平張りタイプ寸法(m)約1.74×2.1材質(シート)ポリプロピレン材質(ハトメ)アルミ
バックル式ベルト荷締機
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット式荷締機ベルト収納
SK11¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
軽トラックマット 7mm
SK11¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。極厚7mm仕様です。用途軽トラック荷台用マット。仕様片面:フラット材質ゴム表面片面:丸突起付き寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×7
カラートラックロープ混撚 黒
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル色黒
カラートラックロープ混撚 青
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル色青
カラートラックロープ混撚 緑
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル色緑