絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,209)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,762)
- リスパック(3,339)
- パール金属(3,321)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,413)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,080)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,046)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る

ステンレスパーツトレイ
SK11(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
家庭用台付砥石 クリップ付
SK11(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。 中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番砥材溶融アルミナ質材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック砥石寸法(mm)175×55×25適合材ステンレスなど取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
深型ステンレスパーツトレイ
SK11(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
スプレー缶用ガス抜き器
SK11¥519税込¥5711個当日出荷安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
家庭用台付砥石 両面コンビ
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様荒研ぎ用・中仕上げ用粒度150・1000砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)砥石寸法(mm)175×55×25適合材ステンレスなど
両面ダイヤモンドシャープナー
SK11¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷使い分けのできる便利な両面タイプです。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。両面使える2役タイプです。ハンドル部の先にストッパーが付いているので、研いでいる時に刃物が手に当たる危険性を軽減しました。用途刃物研ぎ・金属・セラミック・ガラスなどの研削研磨。材質台:鉄、表面:ダイヤモンドパウダー粒度荒研ぎ400/仕上げ研ぎ1000タイプすべり止めマット付
黒打舟行包丁 (小包丁)
SK11¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)135
黒打舟行庖丁
SK11¥3,500税込¥3,8501丁4日以内出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
軽量柄杓 パイプ柄
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。用途材料のすくいだし。材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ径(Φmm)すくい部:160材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
黒打出刃庖丁
SK11¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。魚を3枚におろす・魚の骨を切るなどに最適です。用途料理用包丁(魚を3枚におろす・魚の骨を切るなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
黒打菜切庖丁
SK11¥3,598税込¥3,9581丁翌々日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。野菜を刻むのに最適です。用途料理用包丁(野菜を刻むなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
黒打舟行庖丁 (小庖丁)
SK11¥3,398税込¥3,7381丁4日以内出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)150
黒打小庖丁
SK11¥2,698税込¥2,9681丁翌々日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)105
家庭用台付砥石 中仕上げ用
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。材質砥材:溶融アルミナ質粒度1000寸法(mm)175×55×16タイプ中仕上げ用
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
SK11¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷刃がかけた時などに。安定台付きで安心な家庭用砥石です。荒研ぎ用なので、刃がカケた時などにお使いください。用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。材質砥材:炭化珪素質粒度150寸法(mm)175×55×16タイプ荒研ぎ用