カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(575)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,373)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(169)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 11ページ目
11ページ目: SK11のすべての商品

サクションクリーナー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
コーキングスクレーパーS刃
SK11(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。用途コーキング剥がし用。材質ステンレス
エアーハンマーロングチゼル
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
10.8Vバッテリーパック
SK11(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
電動サンダー用ペーパー
SK11(8件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
冷感クールコンプレッション
SK11¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。現在販売しております、冷感クールTシャツ・冷感クールスキッパーポロシャツのコンプレッション版です。冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。用途ワークウェア。材質表面:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 裏面:ポリエステル100%(冷感冷却)タイプ長袖機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上
バケツヒーター 温度調節・タイマー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
精密ドライバーセット
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)高級特殊合金鋼材質(グリップ)柄:ABS商品構成セット品
ラチェット式モンキレンチ
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
ネジ外しインパクトドライバー
SK11(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
ウレタン防水ポリベラ
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン幅(mm)50全長330mm
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20
タイル・内装用スポンジ
SK11(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
充電式LEDネックライト
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
スイベルラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
スタビーフレックスRハンドル
SK11(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
サクションカップ
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約40
ソケットアダプタービット
SK11(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
両面ハトメの玉 アルミ10mm
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(25組)当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
チャンネルブラシ真鍮
SK11(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
ラバー耳栓紐付
SK11¥319税込¥3511組当日出荷耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。材質ラバー色イエローコードありケースあり
充電式LEDペンライト
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)(トップライト)70、(メインライト)170充電時間約2.5時間照度(Lx)(トップライト)200、(メインライト)70連続点灯時間(トップライト)5時間、(メインライト)2時間防塵防水性能IP54電球の種類LED照射角度(°)(トップライト)50、(メインライト)140調光範囲20~170ルーメン(メインライト)エコロジー商品省エネ
L型クランプ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
B-Mビットセット
SK11¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
六角軸3倍スピードドリル
SK11¥3,998税込¥4,3981セット(8本)当日出荷穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー軸六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
パカットバッグ320
SK11(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×130×160外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)130
ハネアゲ式老眼保護メガネ
SK11(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ色(フレーム)ブラック医薬品医療機器等法一般医療機器
六角軸折れこみボルト抜き
SK11(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。用途折れこんだボルト抜き作業。