絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンショックレスハンマー SK11

    ウレタンショックレスハンマー

    SK11
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
    用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打撃作業
  • クリーナースタンド SK11

    クリーナースタンド

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    空間に溶け込むシンプルなデザインのクリーナースタンドです。簡単に組み立てができ、すぐにご使用いただけます。保管する際にも立て掛けておくだけで転倒防止にもなります。
    用途クリーナー用スタンド。付属品ポリチューブ×4個材質スチール質量(g)約600耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約150×275×340適合サイズ直径45mmまで、ヘッド幅150mm以上、ヘッド奥行120mm以内
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルター用布フィルター SK11

    カートリッジフィルター用布フィルター

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • エアインパクトレンチ SK11

    エアインパクトレンチ

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
    用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
  • 面取りスクレーパー 替刃 SK11

    面取りスクレーパー 替刃

    SK11
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
    用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4材質HSS(ハイス鋼)
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
    用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本色青
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ヘックスローブビットソケット SK11

    ヘックスローブビットソケット

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(8個)
    当日出荷
    T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
    用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじT型トルクスネジクリップの色赤
  • マイクロヘックスローブレンチ SK11

    マイクロヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
  • コード式ドリルドライバ SK11

    コード式ドリルドライバ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
    用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • T型ビットハンドル SK11

    T型ビットハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで力強い作業が可能です。市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。対応六角対辺6.35mm片側ビット商品構成単品
  • C型ロッキングプライヤー SK11

    C型ロッキングプライヤー

    SK11(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:61最大口開き(mm)62
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm商品構成単品
  • デバイスコンベックス GJ SK11

    デバイスコンベックス GJ

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
    仕様JIS1級目盛・メートル材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット付き
  • ミドルチェスト(3段引出し) SK11

    ミドルチェスト(3段引出し)

    SK11(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251
  • タイル内装用スポンジやわらか SK11

    タイル内装用スポンジやわらか

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    柔らかく密度が高いタイプです。 密度が高く非常に柔らかい、きめが細かいスポンジです。 スポンジが柔らかいので、汚れにしっかり絡み付きます。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプやわらか
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • お掃除綿棒円すい型 SK11

    お掃除綿棒円すい型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(40本)
    当日出荷
    綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
    用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状円錐型寸法(mm)6材質(軸)国産樺材
  • ダブルソケット SK11

    ダブルソケット

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
    用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応ソケットサイズ(mm)19・24
  • ミニレベル鳶用 SK11

    ミニレベル鳶用

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
    用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
  • テーブルソー用チップソー SK11

    テーブルソー用チップソー

    SK11
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
    用途テーブルソー用チップソー。適合機種木工用テーブルソー内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
  • ダスター用接続プラグ SK11

    ダスター用接続プラグ

    SK11
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
    用途エアダスターと配管の接続。形状プラグ取付ワンタッチプラグ材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • エアタッカー SK11

    エアタッカー

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • 泥汚れに強い洗剤 SK11

    泥汚れに強い洗剤

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    欠品中
    落ちにくかった泥汚れがよく落ちる洗剤です。落ちにくい黒土場、排水溝、雑木林、田畑などでの泥汚れに効果を発揮します。
    用途泥汚れ用洗剤。仕様綿・麻・合成繊維用材質アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、工程剤(硫酸塩)、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤、漂白剤液性アルカリ性標準使用量スプーン1杯(15g)前後界面活性剤(%)11、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)
  • 超クールネックカバー SK11

    超クールネックカバー

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。 吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
    用途冷感ネックカバー。材質ポリエステル・ポリウレタン色ブラックサイズFREE特性冷感、吸水速乾
  • ソケットADユニバーサル SK11

    ソケットADユニバーサル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
    用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
  • 軸付砥石 鉄工用 SK11

    軸付砥石 鉄工用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
  • 水平ドリルスタンド SK11

    水平ドリルスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
    用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
  • ドリルシャープナー替砥石 SK11

    ドリルシャープナー替砥石

    SK11(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2個)
    当日出荷
    SK11ドリルシャープナー替砥石です。便利な2個入りです。SK11ドリルシャープナー鉄工用替砥石です。
    用途ドリルシャープナー用替砥石。砥材砥材A(アルミナ)
  • 角のみ SK11

    角のみ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
    用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
  • ピンセット 普及型 SK11

    ピンセット 普及型

    SK11
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。
    用途ホビーや、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約180
  • 4サイズウォーブルラチェット SK11

    4サイズウォーブルラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。寸法(mm)8×10×12×13首振角度(°)(最大)15
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2本組)
    欠品中
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。仕様ワイドゴムグリップ、Jフック破断強度(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。色ブルー破断強度(kg)611材質(ベルト)ポリエステル
  • カラーリベット SK11

    カラーリベット

    SK11
    ¥369税込¥406
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。色ブラック材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ピンバイス・ドリル SK11

    ピンバイス・ドリル

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
    用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。