絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンワイヤーブラシ木柄4行 SK11

    ステンワイヤーブラシ木柄4行

    SK11
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。タイプ木柄ブラシ材質(柄部)木材質(毛)ステンレス線・4行
  • パティナイフ SK11

    パティナイフ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
    用途タイル目地の補修、パテハガシ作業。仕様No.24全長(mm)約225材質(柄部)木ヘラサイズ(mm)約125
  • 両面ハトメの玉 100組 SK11

    両面ハトメの玉 100組

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
    用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • D型ブラシ真鍮製 SK11

    D型ブラシ真鍮製

    SK11
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。タイプD型材質(柄部)木材質(毛)真鍮線・3行適合材真鍮・銅
  • 真中コンデンサーブラシ SK11

    真中コンデンサーブラシ

    SK11
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
    用途真鍮・銅の磨きだし。タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
  • サンディングロール布 金属用 SK11

    サンディングロール布 金属用

    SK11
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途中荒目ペーパーの目ならし、塗装前研磨。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度180長さ(m)3目の粗さ中目適合材金属
  • セフティチゼル SK11

    セフティチゼル

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
  • ホームカットRフッ素 SK11

    ホームカットRフッ素

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2刃部加工フッ素コート
  • ソフトコーキングヘラ SK11

    ソフトコーキングヘラ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
    用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • 弦鋸の替刃 金工用 SK11

    弦鋸の替刃 金工用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
    用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
  • 弦鋸の替刃ステン用24・32 SK11

    弦鋸の替刃ステン用24・32

    SK11(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
    用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山・32山適合サイズ(mm)250
  • セフティグラス軽量イエロー SK11

    セフティグラス軽量イエロー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色イエローレンズ紫外線99.9パーセントカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ツールポーチ SK11
    ブラック
    ベージュ
    迷彩色

    ツールポーチ

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。 巾着付きポケット、ワンタッチバックル付きポケット、ペンなどがさせるサイドポケットがあります。 スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。
    用途携帯用品の収納。仕様カラビナ付き材質ポリエステル質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×200
  • 革製ビスポケット四角型 SK11

    革製ビスポケット四角型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。邪魔にならない四角型です。
    用途釘、ビス等の収納、携帯。仕様四角型材質主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
  • ラチェットレンチ差丁番付 SK11

    ラチェットレンチ差丁番付

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。前後に動いて工具が安定する丁番金具付です。
    用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。仕様型押・二重縫加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約60×300
  • インパクトフック 日立用 右 SK11

    インパクトフック 日立用 右

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。 カラビナに装着できます。
    用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手用表面処理ブラックメッキ対応機種日立
  • アルミカラビナキーリール付き SK11

    アルミカラビナキーリール付き

    SK11(4件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    アルミカラビナと邪魔にならない伸縮式キーリールのセットです。アルミのカラビナと邪魔にならない伸縮式のキーリールをセットにしました。
    用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
  • フレキシブルシャフト SK11

    フレキシブルシャフト

    SK11(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6
  • カップワイヤー SK11

    カップワイヤー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
    用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
  • 狂研六角軸インパクトアダプタ SK11

    狂研六角軸インパクトアダプタ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
    用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
  • ステン万能鋏EX Wカーブ SK11

    ステン万能鋏EX Wカーブ

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • ポップアップバッグSQ SK11

    ポップアップバッグSQ

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    道具・工具の持ち運びに便利なポップアップバックです。使わない時はコンパクトにできます。
    用途道具・工具の収納。色グレー
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ペンドラフックD型 SK11

    ペンドラフックD型

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • ラバーセーフティコード SK11
    ブルー
    ブラック
    ベージュ
    レッド

    ラバーセーフティコード

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
    用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
  • 庖丁の柄    菜切用黒PC SK11

    庖丁の柄 菜切用黒PC

    SK11
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    古くなった包丁の柄を交換できます。菜切包丁用です。
    用途包丁用交換柄。材質本体:木製、口輪:樹脂性タイプ菜切包丁用
  • 充電式リーフライト クリップ SK11

    充電式リーフライト クリップ

    SK11
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
    用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
  • ペイントマーカー中赤 極一閃 SK11

    ペイントマーカー中赤 極一閃

    SK11
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
    用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色赤色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ペイントマーカー中緑 極一閃 SK11

    ペイントマーカー中緑 極一閃

    SK11
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
    用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色緑色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ペイントマーカー中桃 極一閃 SK11

    ペイントマーカー中桃 極一閃

    SK11
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
    用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色桃色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ペイントマーカー中黒 極一閃 SK11

    ペイントマーカー中黒 極一閃

    SK11
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
    用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色黒色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • マジックペーパー75×240 SK11

    マジックペーパー75×240

    SK11
    ¥98税込¥108
    1枚
    当日出荷
    特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
    用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
  • ゴムバンド両端フック付 SK11

    ゴムバンド両端フック付

    SK11
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。
    用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン
  • ダブルサイズシーリングヘラ SK11

    ダブルサイズシーリングヘラ

    SK11
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。
    用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。材質ガラス繊維入り樹脂
  • カップ型防じんマスク50枚 SK11

    カップ型防じんマスク50枚

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50枚)
    当日出荷
    清掃作業などのホコリの多い場所での作業に最適な一般軽粉じん用マスクです。会話がしやすい、カップ型形状です。アルミプレート付で鼻にフィットします。お得な50枚入りです。
    用途木材の研磨・研削、刈払い作業、家の壁落とし・解体作業等での防じん。
  • クリアポーチ カーキ M SK11

    クリアポーチ カーキ M

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が一目でわかるポーチです。便利なメッシュ内ポケット付きです。
    用途工具、アウトドア用品、釣り具など小物の収納に。寸法(mm)180×260色カーキ
  • LEDテープライト 片面延長 SK11

    LEDテープライト 片面延長

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。
    用途照明に。材質樹脂定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7光源色昼白色明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
  • スプレー缶用ガス抜き器 SK11

    スプレー缶用ガス抜き器

    SK11
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
    用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
  • 高圧エアダスター 100mm SK11

    高圧エアダスター 100mm

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
    用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
    用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33