カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

LEDクリップランプ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
六角軸Coステンドリル 微長
SK11¥689~税込¥758~1本当日出荷この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸Coステンドリル 微短
SK11¥359~税込¥395~1本当日出荷ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸TiN鉄ドリル 微短
SK11¥249~税込¥274~1本当日出荷ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
スパイダードライバービット
SK11¥689~税込¥758~1セット(2本)ほか当日出荷メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
C型ロッキングP パット付き
SK11(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼全長(mm)228深さ(mm)懐:57最大口開き(mm)62
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
レッドロック25
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄色レッドテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
高圧エアホースリール
SK11¥45,980税込¥50,5781台当日出荷プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
ならしへらゴム付
SK11¥639税込¥7031個当日出荷斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250


5段ローラーキャビネット
SK11¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)52キャスター(mm)100×32引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段


3段+1ドアローラーキャビネット
SK11¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)45キャスター(mm)100×32引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×2段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
エアダスターWT
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)410取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
エアーハンマー用チゼルキット
SK11¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
ドリル用メタルケース
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。用途ストレートドリル収納ケース。仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可材質ケース:メタル
ジグソーブレード
SK11¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。仕様B ステン用材質BM(バイメタル)全長(mm)76.5切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.01インチ当たり山数24
ディスクワイヤー用スパナ
SK11(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷カップワイヤー・ベベルワイヤーの取外しに便利です。手袋をつけて、右回りに仮止めした後、スパナのサイズ刻印のある方を上面にして本締めしてください。用途カップワイヤー・ベベルワイヤーの取り外し。適合機種ディスクグラインダー用厚さ(mm)3
ランダム用ナイロンタワシ
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。材質人造研磨材、ナイロン繊維粒度600(グリーン)直径(Φmm)125適合材ステンレス、磁器タイル等
ランダム用ナイロンタワシ
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。材質人造研磨材、ナイロン繊維粒度320(ブラウン)直径(Φmm)125適合材木工、ステンレス等
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ベベルワイヤー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
ZAK レシプロブラシ
SK11(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2本)当日出荷レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。仕様電動、充電レシプロソー用材質(本体)鉄材質(毛)鋼線
ダイヤモンドカップサンダー
SK11¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ダブルサイドオーガナイザーM
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷大容量の両面収納が行えます。最大30個もの収納スペースを作ります。小物の分別収納に便利です。用途小物や道具の収納。色ブラック/クリア外寸(mm)380×92×305仕切板12仕切数(個)15仕切りあり
ピックツール
SK11¥889税込¥9781本当日出荷狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
軸付筒型ステンブラシ
SK11¥689~税込¥758~1本ほか当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6
ロングサイズアーバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
研磨ブロック用耐水ペーパー
SK11¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷研磨ブロック用の替耐水ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。貼って使えるのり付きです。用途研磨ブロック64mm巾用耐水ペーパー。長さ(m)約1.8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら