カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

コンプ アウトレットバルブ
SK11¥629税込¥6921個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
六角軸鉄工用月光ドリル3本入
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。3本組です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ハイカプラ
SK11¥369~税込¥406~1個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
スーパー阿修羅ビット段付き
SK11¥479~税込¥527~1個(2本)ほか当日出荷圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
スマホケース クリア
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワークから普段使いまで活躍してくれるスマホケースです。 透明なので中身が見えるので収納物がすぐわかります。用途小物・スマートフォンの収納。色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×20対応60mm幅ベルトまで対応
バンドソー替刃 汎用刃
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
T型タップハンドル
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
マジックスポンジ
SK11¥799税込¥8791個当日出荷マジックパットで脱着カンタンなスポンジです。車にご使用の場合はワックスの塗布、ふき取りにご使用ください。マジックパット(330305)に装着してご使用ください。ポリシングスポンジ(330383)にもご使用頂けます。用途車等のワックスがけ。直径(Φmm)125タイプマジックパット用入数(枚)1対応機種電気ドリル
サンディングRマジック 耐水
SK11¥629~税込¥692~1個当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。幅(mm)75タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用長さ(m)1目の粗さ仕上目
木工用バンドソー
SK11¥34,980税込¥38,4781台当日出荷低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
矢床
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約150硬度HRC50
リフォームチゼルF
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
ダブルフェイスハンマー
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。用途金型の分解組立、家具等の組立。材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C主な用途金型の分解組立、家具等の組立
ショートフレックスラチェット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
4-IN-1 ラチェットR
SK11¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付ギア数72山(送り角度5度)
マグネット スイーパー
SK11(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。用途部品や鉄くずの回収。
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
ラチェットレンチセット
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
トリプルライン (通線工具)
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
ユニバーサルソケットセット
SK11¥2,698税込¥2,9681セット(5個)当日出荷狭くて複雑な場所で威力を発揮します。障害物の多い狭い場所などで威力を発揮します。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。最大45度程度の角度をつけた作業も可能です。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット5個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズ幅95×高さ350×奥行き35mm質量(g)380差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤サイズ(mm)10・12・13・14・17
ダブルサクションカップ
SK11¥6,598税込¥7,2581個当日出荷優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
ハンドクランプ
SK11¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥849税込¥9341個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数8個
コード式インパクトレンチ
SK11(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
万能はさみAS ショート
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
LEDタックルバンド
SK11¥889税込¥9781個当日出荷くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。用途LEDバンド寸法(mm)33×340
ヘルメット用アゴ紐カバー
SK11(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。用途ヘルメット用あご紐カバー材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン消臭剤有効期間約1~2年
ヘルメット用インナーパッド
SK11(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリカクリンが素早くニオイ・湿気を取り除くインナーパットです。シリカクリンの吸湿・消臭効果でヘルメット内の嫌なムレやニオイを即効でさらに強力に取り除きます。表生地に厚みのあるメッシュを使用しており、不快なヘルメットの環ひもを快適にします。また洗濯機が使用でき、繰り返しご使用できます。用途ヘルメット用インナーパッド材質ポリエステル・シリカゲル消臭剤有効期間約1~2年
ZAKレシプロスクレーパ広厚
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。材質(本体)S55C材タイプ広厚材質(刃)S55C材
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら