カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

竹ブラシ
SK11¥579税込¥6371本当日出荷台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。毛長タイプなので、凹凸面の掃除に最適です。用途水洗い、汚れ落し。材質ナイロンタイプ竹ブラシ・曲柄材質(柄部)竹材質(毛)ナイロン線
サンディングロール布 金属用
SK11(1件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度40長さ(m)3目の粗さ超荒目適合材金属
サンディングロール布 木工用
SK11¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途木工素地の荒削り、金属の荒研磨、塗装はがし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度60長さ(m)3目の粗さ荒目適合材木工、金属
PC両面ハトメ玉
SK11¥689~税込¥758~1パック(20組)当日出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5
パイプ柄電工レンチハンマーN
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。用途大工作業用金槌。全長(mm)255種類電工ハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)鉄主な用途電気・設備工事用
ミニのこカッターL挽廻用替刃
SK11¥319税込¥3511枚当日出荷ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
のりヘラ
SK11¥449税込¥4941枚当日出荷ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。材質ポリプロピレン寸法(mm)180、溝:3刃幅(mm)180
替刃式折込鋸
SK11¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
弦鋸の替刃バイメタル 24山
SK11(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
クリッパー&ラチェットケース
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート。スパイダーロゴをプリントしています。ミニカッターとラチェットレンチが収納可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途ツールの収納、携帯。材質ポリエステル
革製溶接棒ケース
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。用途溶接棒の収納。材質牛本革質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
アルミツールフック
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ラチェットレンチなどの携帯に便利です。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質ホルダー:アルミ色ブラック
アルミツールフックR
SK11(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷折り畳み式で邪魔にならずカチッと止まります。簡易工具などの吊り下げに最適です。軽量なアルミ製ホルダー使用しています。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。色ブラック
石こうボード用チップソー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
ステンレス用チューブリーマー
SK11(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
ダイヤモンド砥石 レジン
SK11(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷早く研げるダイヤモンド砥石。用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)材質(台)アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
アルミ補助エアータンク
SK11¥18,800~税込¥20,680~1台当日出荷工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。耐腐食性が高く、屋外作業や洗車場でも使え、また現場間の移動や車載用として最適で、棚上など高所、狭所にも設置しやすい鉄製よりも錆びにくいアルミ製タンクです。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質アルミ、鉄、樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
ワイドスタビードライバー
SK11¥439税込¥4831個当日出荷狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
TハンドルラチェットDV72
SK11¥879税込¥9671個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
スタビーラチェットDV72
SK11¥879税込¥9671個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
エアプラグ 汎用型
SK11¥209~税込¥230~1個当日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
マグネットツールホルダー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。用途道具の収納・固定。仕様ハンドル付き
ペイントマーカー中白 極一閃
SK11¥189税込¥2081本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色白色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ペイントマーカー中青 極一閃
SK11¥189税込¥2081本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色青色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ペイントマーカー細赤 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色赤色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら