カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

木柄真鍮ミニワイヤー
SK11¥329税込¥3621本当日出荷真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。用途サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。材質線:真鍮タイプ木柄ブラシ・ミニ・曲柄材質(柄部)木材質(毛)真鍮線
木柄ステンミニワイヤー
SK11(1件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。用途サビ落し・ペンキはがし。材質線:ステンレスタイプ木柄ブラシ・ミニ・直柄材質(柄部)木材質(毛)ステンレス線
サンドペーパーセット
SK11¥379税込¥4171パック(10枚)当日出荷木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。適合機種研磨ブロック(SB-1)粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)適合材木材
真鍮製両面ハトメ
SK11¥799税込¥8791パック(20組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
パワフルハンドタッカー
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)鉄材質(ハンドル)鉄
スイープスクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷柔らかく、衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。手先の感覚で塗れます。用途パテ塗り・接着剤の塗り付け作業。仕様柔軟性・耐衝撃材質軟ポリエチレン色レッドタイプソフト耐熱温度(℃)90材質(刃)軟ポリエチレン
ステンコンパクトケレン 薄刃
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレス
サンディングRマジック 空研
SK11¥639税込¥7031巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。仕様空研ぎ用幅(mm)75粒度120長さ(m)1目の粗さ中荒目適合材木工
スポンジサンダーブロックR
SK11¥609税込¥6701個当日出荷金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
レジンダイヤモンドプレート
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷高品位な仕上げを低価格で実現しました。焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。コンパクトサイズでお買い得です。セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。用途包丁・ナイフなどの仕上げ研磨。材質焼結ダイヤモンド寸法(mm)20×70×10
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ
セフティポンチ
SK11¥739~税込¥813~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
チゼルスリム
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
D型ブラシ ナイロン
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。用途水洗い、汚れ落し。タイプD型材質(柄部)木材質(毛)ナイロン線・3行
共柄ブラシ ナイロン
SK11¥429税込¥4721本当日出荷ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。用途水洗い、汚れ落し。タイプ共柄ブラシ材質(毛)ナイロン線
シリコンコーキングヘラ
SK11¥529~税込¥582~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。仕様コーナー用材質ポリアセタール、シリコンゴム
コーキング落とし
SK11¥469税込¥5161本当日出荷古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。仕様荒削り用材質ポリアセタール
ハンドサンダーマジック
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。用途平面研磨作業。仕様サンディングロールマジックテープ付用材質(板部)アルミニウム取付面(mm)70×240材質(柄部)ビーチ
替刃式折込鋸120
SK11¥529税込¥5821枚当日出荷軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数16
踏み抜き防止インソール
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581足当日出荷ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。材質ポリエステル、ポリエーテル機能踏み抜き防止・絶縁性別男女兼用
2colorLED指示バトン
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345


ハンディーポーチ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷携帯用品をスマートに収納できるポーチです。四角ポケットとメッシュポケットタイプです。便利なフタ付きです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×200
ツールホルダーハンマ1丁差し
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。用途ハンマー等の道工具類の収納、携帯。仕様1丁差材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール色黒
鳶用腰袋インナーポケット付
SK11¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、。 スパイダーロゴをプリントしています。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。 安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途ツールの収納、携帯。仕様大きなロゴを配置材質ポリエステル
スポンジケース
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。スポンジがまるごと収納可能です。 ポケット入り口に補強しているので型崩れし難くなっています。用途スポンジなどの収納。材質ターポリン生地色ブラック適合ベルト幅(mm)60まで寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×60



ミニツールホルダースリム
SK11¥769税込¥8461個当日出荷軽がる伸びる1000mmのツールホルダーです。軽い伸縮と究極の細さで手もとの自由度が違います。用途キーホルダー、メジャー、カッターなどの携帯用品の落下・紛失防止。材質ウレタン使用荷重(kg)0.3自然長~伸長時(mm)120~約1000
ロックアルミカラビナ HG
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。脱落防止ネジロック機構で落下を防ぎます。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110ロック機能あり
EVAツールボックス S
SK11(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ビス・パーツ・工具の収納に最適です。用途工具の収納。 内側仕切り付で整理しやすいです。寸法・サイズ(mm)縦190×横190×奥行85
替刃式スクレーパー300替刃
SK11¥369税込¥4061パック(5枚)当日出荷替刃式スクレーパー300用の替刃です。質量(g)43刃幅(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×20
ガストーチ ワンアクション式
SK11(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800
スチールウール
SK11¥529~税込¥582~1個当日出荷用途機械工具類のサビ落とし、床のワックス、ペンキ落としに。家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨材質スチールウール全長(mm)700適合材金属、木工、床面など
ツールボックス
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷便利な両開きの工具箱で、フタも外すことができます。高さのある工具、道具も収納可能です。200mmスプレー缶も収納できます。用途道具・工具の収納や持運び。付属品中皿1枚 / 仕切4枚材質高耐衝撃性コーポリマー耐荷重(kg)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×265×233
ツールボックス2段トレー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フタがクリアで中身が見えるタイプのツールボックスです。2段式トレーで細かく収納ができます。用途工具・ホビー・文具の収納。材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×196×159外寸法・幅(mm)337外寸法・高さ(mm)159外寸法・奥行(mm)196
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら