絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホース セーフティソフト SK11

    エアホース セーフティソフト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷
    柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
    用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • 10.8VインパクトDV SK11

    10.8VインパクトDV

    SK11(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
    用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8
  • 衝撃吸収プロテクター SK11

    衝撃吸収プロテクター

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収しヒザの怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。サイズ調節が容易なマジックバンドタイプです。
    用途ひざの保護や衝撃軽減。種別ひざ用材質ナイロン・ポリエチレン・その他サイズフリー(男女兼用)
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
  • カーボンブラシ SK11

    カーボンブラシ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット(2個)
    当日出荷
    日立電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、日立の機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
    用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
  • 軸付丸鋸 SK11

    軸付丸鋸

    SK11
    ¥899税込¥989
    1パック(2枚)
    当日出荷
    切断作業に最適です。木材カットに使用します。
    用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付切断砥石 SK11

    軸付切断砥石

    SK11
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
    用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
    用途金属バリ取り、削り等。材質WA材軸径(Φmm)2.35粒度WA120適合材各種金属
  • 替ベアリング SK11

    替ベアリング

    SK11
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ルータービット用の替えベアリングです。SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。
  • サジ面ビット SK11

    サジ面ビット

    SK11
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • ヒョータン面ビット SK11

    ヒョータン面ビット

    SK11
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • ギンナン面ビット SK11

    ギンナン面ビット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • 電動糸鋸刃直線切用 SK11

    電動糸鋸刃直線切用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
    用途木工直線切用。幅(mm)2.8厚さ(mm)0.5全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数59
  • レシプロソーブレード SK11

    レシプロソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
    用途生木や枝の切断、木材の荒切り。仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)全長(mm)280タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)240
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    ¥989税込¥1,088
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
    用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。仕様B ゴム皮用全長(mm)100切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
  • 修正ブッシュ 丸鋸用 SK11

    修正ブッシュ 丸鋸用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
    用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)15.8
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)440、ブレード:80チャック寸法(mm)10、13ブレード多羽ブレード
  • ダボ SK11

    ダボ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
    用途ダボ継ぎ用のダボ。材質木
  • 蒼 パーチクルボード用 SK11

    蒼 パーチクルボード用

    SK11
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷
    下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
    用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
  • 切断砥石 黒砥切削SUPER SK11

    切断砥石 黒砥切削SUPER

    SK11(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
    用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
  • 簡単シートホルダー SK11

    簡単シートホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。 先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
  • ピンセット U型ミニ SK11

    ピンセット U型ミニ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
    用途ホビー・小細工。仕様ギザ付材質ステンレス鋼SUS430形状U型ミニ全長(mm)80
  • ピンセット 逆作用 SK11

    ピンセット 逆作用

    SK11
    ¥698税込¥768
    1個
    当日出荷
    グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約165タイプ逆作用
  • カセットシャーシグリス SK11

    カセットシャーシグリス

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
    用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度2使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
    用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロームメッキ仕上げ
  • ブラインドリベット SK11

    ブラインドリベット

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(400本)
    当日出荷
    ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
    用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ハンドリベッター SK11

    ハンドリベッター

    SK11
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
    用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • 伸縮式ラチェットドライバー SK11

    伸縮式ラチェットドライバー

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
    用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
  • スパイラルブラシ SK11

    スパイラルブラシ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
    用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6直径(Φmm)約15材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など
  • ロータリーヤスリ SK11

    ロータリーヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
  • フェルトバフ SK11

    フェルトバフ

    SK11
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
    用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
  • ダイヤモンド両刃ヤスリ SK11

    ダイヤモンド両刃ヤスリ

    SK11
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
    用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。形状両刃粒度300番相当