カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,373)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 48ページ目
48ページ目: SK11のすべての商品

コンプ 電源ケーブル
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ・銅コード125V・20A電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3電源プラグ125V・15A
コンプ アンローダーチューブ
SK11¥1,398税込¥1,5381個欠品中エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ウレタンチューブ材質鉄・真鍮・樹脂六角対辺(mm)ナット:13・14
コンプ フィルターエレメント
SK11¥249税込¥2741個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
コンプ 圧力レギュレータ
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。用途圧縮空気取り出し圧力を調整。仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
コンプ アウトレットバルブ
SK11¥629税込¥6921個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
六角軸鉄工用月光ドリル3本入
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。3本組です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
超軽量エアインパクトレンチ
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
スライド式エアダスター
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ
SK11¥619~税込¥681~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥479~税込¥527~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
替えフィルターRL1 20個
SK11¥5,998税込¥6,5981箱当日出荷フィルタRL1クラスの替えフィルター20個セットです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。軽量です。撥水・撥油します。用途交換用フィルター。材質ガラス繊維入数(枚)20規格RL1
リーフライト替球
SK11¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ポップアップバッグ
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スプリングで自立、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 取り外し可能なフタです。 外側ポケットが6個ついています。用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
腰袋 ポケット付き
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 フタ付のポケット2つあります。用途工具の収納、携帯。材質ポリエステル色青適合ベルト幅(mm)60
インパクトフックWRD
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 斜角度付きでケース収納が可能です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。材質スチールタイプ右手用対応機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001・TD002用
腰袋3段
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
ツールケース7丁差し
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル色レッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×250×70対応60mm幅ベルトまで対応
ミニレベルケース
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷後付け・取り外しが簡単なミニレベルケースです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル対応60mm幅ベルトまで対応
ツールホルダーラチェット差し
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×40対応60mm幅ベルトまで対応
黒 サポートベルトセット
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。 サポートベルトとサスペンダーセットです。 裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。 クッション付きサスペンダーで快適に。用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。材質ナイロン PVC ポリエステル幅(mm)140色ブラック質量(g)約565ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
シューズドライ(乾燥剤)2P
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シューズ内のニオイやムレを解消します。 干しやすいストラップ付で天日干しすれば繰り返しご使用いただけます。 抗菌作用もあり衛生的です。用途湿気たシューズの乾燥除湿消臭。材質生地:コットン・ポリウレタン 中身:シリカゲル・ポリウレタン色ブラック
マルチキューブバンダナ
SK11(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷10通り以上の使用方法が可能なマルチバンダナです。 吸水速乾、UVカット機能のある特殊ストレッチ生地です。 伸縮性に優れ無縫製ですので、付け心地良好です。 ヘルメットやキャップのインナー、ヘッドキャップ、首周りの日除け対策、アームバンド、ネックウォーマー、風よけのフェイスガード飛沫拡散防止のマウスガードなどとして使用可能です。用途アウトドア、スポーツ、ワークなど運動や作業。寸法(幅W×高さH)(mm)約250×450
ヘルメット遮熱インナーパッド
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷輻射熱を遮断し、頭部にかかる温度を低減します。 天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しております。 消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 インナー裏側に付いているベルトをヘルメットの、ハンモックの下を通して、面ファスナーで固定します。 定期的に洗濯し、天日でよく干してください。用途ヘルメット取り付け用遮熱パッド。材質生地:ポリエステル・ポリウレタンアルミ箔 生地:アクリル系接着剤・シリカゲル色ブラック寸法(cm)18×16×厚み約0.5
片頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
ワンタッチコーナークランプ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
バンドソー替刃 竹挽用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
ランダムサンダー凸凹スポンジ
SK11¥889税込¥9781個当日出荷凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。材質スポンジ寸法(mm)125タイプランダムサンダー用(マジック式)
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
タップハンドル
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用
六角軸ポイントタップ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
2WAYハンドブラシ
SK11¥489~税込¥538~1本当日出荷滑りにくく握りやすいハンドブラシです。作業によって使い分け出来る2種類のブラシ付きです。メインブラシで汚れを落し、補助ブラシで、その汚れを払い落します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業。材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)
セフティ遮光ハードグラス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
木工用バンドソー
SK11¥29,980税込¥32,9781台当日出荷低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
電ドル用ソケットアダプターB
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷電気ドリル・インパクトドライバーで、ソケットを使用するためのアダプターです。用途ソケットアダプター。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸
鷲掴ドリルチャックSDSレス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
DVCデジタルマルチメータ
SK11¥3,398税込¥3,7381台当日出荷薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正可サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
ワイヤーブラシ 木柄4行
SK11¥299税込¥3291本当日出荷強力にサビを落とし、ペンキをはがせるワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ毛材ワイヤー線・4行材質(柄部)木