絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,076件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • オーバートルク防止アダプター SK11

    オーバートルク防止アダプター

    SK11(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
    用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
  • HLレギュレータ SK11

    HLレギュレータ

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
    用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
  • ロングワーキングブラシPP先割 SK11

    ロングワーキングブラシPP先割

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
    用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約460タイプ先割ソフト材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
  • 衝撃吸収プロテクター SK11

    衝撃吸収プロテクター

    SK11
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収しヒジの怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。サイズ調節が容易なマジックバンドタイプです。
    用途ひじの保護や衝撃軽減。種別ひじ用材質ナイロン・ポリエチレン・その他サイズフリー(男女兼用)
  • 衝撃吸収インソール SK11

    衝撃吸収インソール

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1足
    当日出荷
    脅威の新素材が足裏からの衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負荷を軽減します。抗菌防臭効果もあり、長時間の作業環境でも衛生的に使用できます。 軽い素材ですので足への重量負担もまったく気になりません。表面素材には吸水速乾素材を使用し、ムレやべとつきを抑え快適な作業をサポートします。
    用途地下足袋を履いたハードな作業時の足裏全体の衝撃吸収。材質表:ポリエステル、裏:ポリエチレンタイプ地下足袋用サイズ(cm)25~27機能吸水、拡散、抗菌、防臭
  • ネジ切組タップ SK11

    ネジ切組タップ

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
  • 水まわりのお掃除セット SK11

    水まわりのお掃除セット

    SK11
    509税込560
    1セット
    当日出荷
    汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。 水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。
    用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂寸法(mm)70×110×8黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)繰り返し・詰め替え2
  • 替ベアリング SK11

    替ベアリング

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ルータービット用の替えベアリングです。SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。
  • ギンナン面ビット SK11

    ギンナン面ビット

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
    用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。仕様B 鉄工長刃材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)130切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.81インチ当たり山数18
  • 六角軸ポリッシングセット SK11

    六角軸ポリッシングセット

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
    用途磨き作業。
  • バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11

    バフ用研磨剤アルミ・真鍮用

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
  • ドリルビットシャープナー SK11

    ドリルビットシャープナー

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
    用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
    用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
  • L型用交換ビット SK11

    L型用交換ビット

    SK11(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2本)
    当日出荷
    L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。
    材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2
  • SDS噛込防止チャック13 SK11

    SDS噛込防止チャック13

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
    用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
  • 可変溝切りチップソー SK11

    可変溝切りチップソー

    SK11(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
    用途木材へのミゾ切り。内径(Φmm)15外径(Φmm)120刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
  • 黒硬刃(木工用チップソー) SK11

    黒硬刃(木工用チップソー)

    SK11
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
    用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合材木工
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンドカッタータイル用 SK11

    ダイヤモンドカッタータイル用

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
    用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
  • 切断砥石 ステンレス SK11

    切断砥石 ステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
    用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
  • ゴムバンド用2本線フック SK11

    ゴムバンド用2本線フック

    SK11(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。
    用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
  • 軽トラックシート 帆布 SK11

    軽トラックシート 帆布

    SK11(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    丈夫なエステル帆布製の、長期安心なトラックシートです。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。
    用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 簡単シートホルダー SK11

    簡単シートホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。 先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
  • カセットモリブデングリス SK11

    カセットモリブデングリス

    SK11
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。
    用途給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度2使用目的ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長危険物の類別非危険物
  • 喰切 SK11

    喰切

    SK11
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
    用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。仕様ワイドゴムグリップ、Jフック破断強度(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
  • Cクランプセット SK11

    Cクランプセット

    SK11
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。LL型です。
    用途農機具のメンテナンス用。形状LL型グリップ:緑材質(軸)SNCMV
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    889税込978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
  • スタビーWPドライバー SK11

    スタビーWPドライバー

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
    用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ウォーターポンプドライバー SK11

    ウォーターポンプドライバー

    SK11
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
    用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロータリーヤスリ SK11

    ロータリーヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
  • ナイロンタワシ SK11

    ナイロンタワシ

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。寸法(mm)100×150
  • 木柄ステンミニワイヤー SK11

    木柄ステンミニワイヤー

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
    用途サビ落し・ペンキはがし。材質線:ステンレスタイプ木柄ブラシ・ミニ・直柄材質(柄部)材質(毛)ステンレス線