研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
基材A
砥粒A
寸法(縦×横)(mm)230×93
目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。
適合機種電動サンダー
寸法(mm)93×230
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
直径(Φmm)125
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)95×185
砥材A(アルミナ)
タイプ穴付きマジック式タイプ
目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。
粒度粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320
適合機種電動サンダー
セット内容中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚
寸法(mm)93×230
1セット(6枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
粒度60・120・240
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)125
1セット
¥729
税込¥802
欠品中
基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。
SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
ハンドサンダー、ペーパーの収納に最適です。60mm幅ベルトまで対応しています。
用途ハンドサンダー、ペーパーの収納。
色黒
材質ナイロン、ハトメ:スチール
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。
SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85
材質(柄部)木
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。
適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
寸法(mm)76×533
砥材A(アルミナ)
タイプフィルムジョイントタイプ
マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。
適合機種BDS-100N
直径(Φmm)150
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。
材質WA研磨剤
長さ(mm)115
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
パッド寸法(mm)92×185
絶縁方式二重絶縁
パッド幅(mm)2(起動幅)
定格使用時間(分)30
振動数(回/min-1)20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。
材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー
タイプマジックテープ式
プレート寸法(mm)70×240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。
材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS
タイプマジックテープ式
プレート寸法(mm)70×240
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。
付属品クッション
材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー
タイプマジックテープ式
プレート寸法(mm)70×240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。
付属品クッション
材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS
タイプマジックテープ式
プレート寸法(mm)70×240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)10.8
セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)約170
幅(mm)約95
質量(kg)約770(バッテリー含む)
高さ(mm)105(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)135
ストローク数(min-1[回/分])22000
オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
関連キーワード