レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。
材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)7
インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。
材質特殊鋼
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。
材質S55C
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)200
電流(A)2.2
電源コード(m)約2
角度(°)振動:±1.4(左右)
仕様二重絶縁構造
付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000
定格時間(分)30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。
ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。
外径D(Φmm)107
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック等
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。
特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。
タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。
全長(mm)240
刃幅(mm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
叩いて使える貫通柄です。持ちやすいグリップで、ピッタリ手にフィットします。サビに強いステンレス刃です。
従来のタガネより軽く、手への振動も少なく、非常に使い易いチゼルです。タイルの補修・ハガシに、ブロックやレンガ割り作業に最適です。
用途ハガシ・ハツリ作業、ペンキ削りやサビ落し作業。
材質(グリップ)ロクナイロン樹脂
材質(刃)SUS420J2
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。
適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
有効長(mm)100
適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
材質(刃)刃先:超硬チップ
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。
材質(刃)刃先:超硬チップ
シャンク径(mm)6.35(六角)
関連キーワード