「ロウ付け用」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-170 ガストーチ SK11 動画あり
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。 燃焼時間(分)約100/缶 材質火口部:ステンレス 外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32 本体質量(g)251 火炎温度(℃)1700 火炎形状集中炎 適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ガストーチ 170 SK11 動画あり
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。 火炎形状集中炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)251 外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ スーパーリング SK11 動画あり
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。 全長(mm)約165 材質ステンレス鋼SUS410 タイプ逆作用
1個
698 税込768
当日出荷

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。 全長(mm)120 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプ逆作用 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガストーチ ロング SK11 動画あり
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。 燃焼時間(分)約100/缶 材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂 外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30 本体質量(g)195 火炎温度(℃)1700 適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

CT-100 カセットトーチ SK11 動画あり
カセットボンベ使用タイプで経済的です。着火5秒後より、あらゆる方向に使用可能です(ヒートパイプ機構付きで、余熱時間を短縮)。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。カセットボンベ使用で、ランニングコストが安く、とても経済的です。炭火の火付けなども、手の位置が火元から遠く安心して作業ができます。
用途炭火着火・料理、塩ビパイプの加工、各種ロウ付け作業等。 燃焼時間(分)正立時:約100、倒立時:約70 外形寸法(mm)長さ134×幅100×ボンベ取付部径48 本体質量(g)245 火炎温度(℃)1400 適合ボンベプリンスガスカセットボンベ(250g)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷